P1800 ポータブル電源
合計1025Whの大容量バッテリー!
最速59分でフル充電
- 付属品
- AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース
- 寸法(mm)
- 452×223×279
- 質量(kg)
- 16.1(モバイルバッテリー含まず)
- 出力(W)
- ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A
- 温度範囲(℃)
- 充電温度範囲:5~45
- 入力電圧(V)
- (ACコンセント×1)100 50/60Hz 15A
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオン
- 入力(W)
- シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A
- 動作温度範囲(℃)
- -10~45(推奨20~30)
- バッテリー容量(Wh)
- 921.6(モバイルバッテリー含まず)
- 内容量
- 1台
非常用電源 の新着商品
カテゴリ



























