カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(63)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
- IDEC(和泉電気)(29)
- アサダ(18)
- ニューマシン(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- イズミ(6)
- NEC(5)
- EIZO(5)
- エスコ(4)
- 黒田精工(4)
- 因幡電工(4)
- BBKテクノロジーズ(4)
- 大阪サニタリー(4)
- MANN-FILTER(4)
- TRACERLINE(4)
- JTC(3)
- MOXA(3)
- アイセル(2)
- ブランドをもっと見る
「c00134」の検索結果
特価

R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン
イチネンTASCO¥199税込¥2191パック(2個)4日以内出荷用途TA166C、TA166C-2用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷新冷媒用ロングチャージホースです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷高圧耐用ニードルパッキン採用用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥77,980税込¥85,7781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
高感度赤外線検知方式リークテスタ
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット
イチネンTASCO¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
バルブコアリムーバー
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2”
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A