カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SMC(7)
  • ニッサン(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • CKD(4)
  • 潤工社(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • TRW(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
  • トーアボージン(1)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • COX(コックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3ta」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダーイチネンTASCO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO逆止弁 3/8×3/8イチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキットイチネンTASCO
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
エキスパンダーセット イチネンTASCOエキスパンダーセットイチネンTASCO
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキットイチネンTASCO
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用対応冷媒種別R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80