カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • アサダ(13)
  • エスコ(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • ダイキン工業(2)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(2)
  • デンゲン(1)
  • testo(テストー)(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • イエロー ジャケット(1)
  • 日本サン石油(1)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • プロステップ(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • 四国繊維販売(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcfc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)370排気量(L/min)180到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度7.5ミクロンオイル量(mL)(封入)約450
  • オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止機能付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~15HP(馬力)程度モーター(W)190排気量(L/min)78到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400真空到達度15ミクロンオイル量(mL)(封入)230
  • オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~10HP(馬力)程度モーター(W)120排気量(L/min)46到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)250
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • 高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    高性能ツーステージ真空ケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
  • 真空ポンプケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    真空ポンプケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ