カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • アート(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 富士電機(1)
  • アイホン(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • ロックマンジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jem-a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンアップポンプ イチネンTASCOドレンアップポンプイチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
静音設計(32dB)LEDの色で動作の確認が可能11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)消費電力…21W最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)故障信号線…20AWG×4芯(2m) 信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mmドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)サイズ…W205×D95×H140mm質量…1.9kg定格電圧…単相100V
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ