カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • マクセル(2)
  • 三菱電機(2)
  • FDK(2)
  • ストリームライト(1)
  • 東芝(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr03 aaa」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ用ドリルガイド イチネンTASCO穴あけ用ドリルガイドイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース寸法(mm)241×57×44質量(g)35g(電池抜き)温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66精度(mm)±13湿度範囲5~90%(不凝式)電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込)探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ
関連カテゴリ