カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,390)
  • 作業工具(416)
  • 測定用品(140)
  • 溶接用品(126)
  • 配管・水廻り設備部材(100)
  • 切削工具(44)
  • 物流用品(42)
  • 安全保護具(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 手袋(14)
  • 清掃用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 保管用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 照明(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(34)
  • TRUSCO(16,102)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,359)
  • 三菱ふそう(2,711)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,580)
  • BMW(2,447)
  • PISCO(ピスコ)(1,818)
  • シュナイダーエレクトリック(1,790)
  • Thermo Fisher Scientific(1,674)
  • KTM(1,633)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,446)
  • DUCATI(1,365)
  • ホンダ(1,220)
  • スバル(1,192)
  • 大阪魂(914)
  • HARLEY-DAVIDSON(910)
  • Scorpion (スコーピオン)(865)
  • 日野自動車(800)
  • YAMAHA(ヤマハ)(739)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc sc」の検索結果

2,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA150SC用ミニ真空ゲージ イチネンTASCOTA150SC用ミニ真空ゲージイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様●TA150SC用オプションアズワン品番65-5711-29
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCOエフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
629税込692
1本(500mL)ほか
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
強力尿石溶解剤 イチネンTASCO強力尿石溶解剤イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途トイレの洗浄仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
強力尿石除去剤 イチネンTASCO強力尿石除去剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
バームテープ(黒) イチネンTASCOバームテープ(黒)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から5日以内出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
UVブラックライト(3灯) イチネンTASCOUVブラックライト(3灯)イチネンTASCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
銅フレアパッキン イチネンTASCO銅フレアパッキンイチネンTASCO(20件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
耐切創保護手袋 イチネンTASCO耐切創保護手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
849税込934
1足
当日出荷
カットレベル ヨーロッパCE規格(EN388)基準 レベル5PUコートで強力スベリ止め。ガラス・刃物等からの切裂きに強い。柔軟仕上げで作業性アップ。
入数(双)1機能耐切創、柔軟、耐切り裂き耐切創性5
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOR410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO(11件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
黒体スプレー イチネンTASCO黒体スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01耐熱温度(℃)500放射率0.94
ハンディエアジャッキ イチネンTASCOハンディエアジャッキイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
バームテープ(白) イチネンTASCOバームテープ(白)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
ステンレスチューブカッター イチネンTASCOステンレスチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4個)ほか
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様1/4Fナット付寸法(mm)Φ3×1.8
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキンイチネンTASCO(3件のレビュー)
449税込494
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
吸水バック(アクアボーイ) イチネンTASCO吸水バック(アクアボーイ)イチネンTASCO(3件のレビュー)
14,880税込16,368
1パック(10枚)
当日出荷
対応繰り返し・詰め替え対応
異径フレアユニオン イチネンTASCO異径フレアユニオンイチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3個)ほか
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキンイチネンTASCO(5件のレビュー)
359税込395
1パック(6個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用材質NBR
R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCOR410A/R32 チャージホース用パッキンイチネンTASCO(9件のレビュー)
489税込538
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
センサースイッチ イチネンTASCOセンサースイッチイチネンTASCO(7件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)10最大消費電力(W)1000使用環境温度(℃)-10~40コード長さ(cm)約30動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)10使用環境湿度(%)90以下防水保護等級IP65相当最大消費電流(A)10待機電流0.02Aセンサー感知範囲10m×180度
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO
769税込846
1双
当日出荷
通気性抜群でムレを軽減!指先感覚が活かせます。すべり止め付きなのでグリップが効きます。手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質手掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル入数(双)1機能通気性
バイツテープ イチネンTASCOバイツテープイチネンTASCO(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10厚さ(mm)1アイボリー
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
銅フレアキャップ イチネンTASCO銅フレアキャップイチネンTASCO(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCOドレンホース用サクションポンプイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
オイルモレチェック イチネンTASCOオイルモレチェックイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセットイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
...