カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,319)
- 作業工具(382)
- 測定用品(129)
- 溶接用品(112)
- 配管・水廻り設備部材(86)
- 切削工具(38)
- 物流用品(37)
- 安全保護具(36)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 安全標識(13)
- 防災用品(13)
- 手袋(13)
- 電動工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 保管用品(11)
- 電気材料(10)
- 清掃用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 梱包用品(3)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(37)
- TRUSCO(12,404)
- メディアカバーマーケット(2,371)
- PISCO(ピスコ)(1,949)
- BOSCH(ボッシュ)(1,516)
- 大阪魂(910)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(731)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- ホンダ(617)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- DESCO(416)
- シュナイダーエレクトリック(390)
- 雅(368)
- Thermo Fisher Scientific(329)
- CKD(307)
- StarTech.com(306)
- モートーン(278)
- ダイヤトレンド(258)
- Panasonic(パナソニック)(245)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(3)
「sc」の検索結果

サイトチェック 470ml
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。容量(mL)470
4K8K対応ニッケルメッキ分波器
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様極細のS-2.5CFBケーブルを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。 本体サイズ/質量…H32×W43×D17mm/74g
ストロングケース
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。用途に合わせて移動できる仕切り付き。付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA質量(kg)約2.5仕切板大:2枚、中:1枚、小:2枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×150×355内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130(90+40)×305収納可能質量(kg)最大約20
タイマー付真空ポンプ
イチネンTASCO¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
デジタルミニクランプテスタ
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥34,980~税込¥38,478~1セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
クリスタルレベル
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
ストロングケース
イチネンTASCO¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した コンパクトサイズのツールケース。 用途に合わせて移動できる仕切り付き。 (仕切板枚数:1枚)付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA鍵鍵有
エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)
イチネンTASCO¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
ドレンホース用サクションポンプ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
真空ポンプケース(小型真空ポンプ用)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷TA150ZM、TA150SV、TA150SW、TA150SC用アルミケース。 肩かけベルト付。内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×205×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×220×165
R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
異径フレアユニオン
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(3個)ほか当日出荷配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)仕様異径タイプ
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
...