カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,407)
  • 作業工具(414)
  • 測定用品(141)
  • 溶接用品(129)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • 切削工具(42)
  • 物流用品(41)
  • 安全保護具(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 防災用品(16)
  • 手袋(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 電動工具(14)
  • 保管用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 清掃用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 制御機器(4)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 梱包用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(50)
  • TRUSCO(16,321)
  • ホンダ(5,432)
  • SMC(5,245)
  • 三菱ふそう(2,709)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,618)
  • メディアカバーマーケット(2,296)
  • PISCO(ピスコ)(1,965)
  • Thermo Fisher Scientific(1,665)
  • シュナイダーエレクトリック(1,656)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,577)
  • スバル(1,170)
  • 大阪魂(924)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(865)
  • 日野自動車(800)
  • YAMAHA(ヤマハ)(741)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • ミツビシ(601)
  • CKD(591)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc」の検索結果

関連キーワード
2,555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA150SC用ミニ真空ゲージ イチネンTASCO

    TA150SC用ミニ真空ゲージ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    仕様●TA150SC用オプションアズワン品番65-5711-29
  • チョークライン用チョーク イチネンTASCO

    チョークライン用チョーク

    イチネンTASCO
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • サイトチェック 470ml イチネンTASCO

    サイトチェック 470ml

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。
    容量(mL)470
  • 4K8K対応ニッケルメッキ分波器 イチネンTASCO

    4K8K対応ニッケルメッキ分波器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様極細のS-2.5CFBケーブルを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。 本体サイズ/質量…H32×W43×D17mm/74g
  • 銅管矯正工具(Φ9.52,15.88用) イチネンTASCO

    銅管矯正工具(Φ9.52,15.88用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径…9.52、15.88用
  • 銅管矯正工具(Φ6.35,9.52用) イチネンTASCO

    銅管矯正工具(Φ6.35,9.52用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、9.52用
  • ストロングケース イチネンTASCO

    ストロングケース

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。用途に合わせて移動できる仕切り付き。
    付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA質量(kg)約2.5仕切板大:2枚、中:1枚、小:2枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×150×355内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130(90+40)×305収納可能質量(kg)最大約20
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • タイマー付真空ポンプ イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプ

    イチネンTASCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
  • タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    34,980税込38,478
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
    付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
  • 真空ポンプオイル イチネンTASCO

    真空ポンプオイル

    イチネンTASCO(48件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • 銅管矯正工具(Φ6.35,12.7用) イチネンTASCO

    銅管矯正工具(Φ6.35,12.7用)

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、12.7用
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • クリスタルレベル イチネンTASCO

    クリスタルレベル

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
  • ストロングケース イチネンTASCO

    ストロングケース

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した コンパクトサイズのツールケース。 用途に合わせて移動できる仕切り付き。 (仕切板枚数:1枚)
    付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA鍵有
  • 運転継続型(冷却水系)洗浄剤 イチネンTASCO

    運転継続型(冷却水系)洗浄剤

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    運転継続型(冷却水系)洗浄剤。水量に対し1%で洗浄効果を発揮します。
    質量(kg)10種類粉末タイプ
  • ガスもれ検知液 イチネンTASCO

    ガスもれ検知液

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • TA110FP用キャリングケース イチネンTASCO

    TA110FP用キャリングケース

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様ポケット…7カ所 材質…ポリエステルTA110FP用
  • 回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用) イチネンTASCO

    回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
  • エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCO

    エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)

    イチネンTASCO
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
  • 回転振動コアドリル(一体型・SDS) イチネンTASCO

    回転振動コアドリル(一体型・SDS)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 消臭・除菌剤 イチネンTASCO

    消臭・除菌剤

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(480mL)
    当日出荷
    仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
  • ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO

    ドレンホース用サクションポンプ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
  • 吸水バック(アクアボーイ) イチネンTASCO

    吸水バック(アクアボーイ)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    14,880税込16,368
    1パック(10枚)
    当日出荷
    対応繰り返し・詰め替え対応
  • ビニールテープ#360 イチネンTASCO

    ビニールテープ#360

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10巻)
    当日出荷
  • フィンクリーナー イチネンTASCO

    フィンクリーナー

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
    用途フィン清掃用材質ステンレス全長(mm)150
  • 小型冷媒回収装置 ケース付き イチネンTASCO

    小型冷媒回収装置 ケース付き

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。キャリングケース付(TA110SC-6)
    付属品1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)245(H)×310(W)×240(D)回収能力(g/min)JIS B 8629:190、R410A(気体):235回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー700W(0.9HP)ツインオイルレス到達真空度(MPa)連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
  • 強力尿石溶解剤 イチネンTASCO

    強力尿石溶解剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途トイレの洗浄仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
  • 異径フレアユニオン イチネンTASCO

    異径フレアユニオン

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
    仕様異径タイプ
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • フレアネジコネクター イチネンTASCO

    フレアネジコネクター

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様Rc(PT)ネジ用
  • HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO

    HFC(新冷媒)用バルブコア

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様新冷媒
  • 銅フレアパッキン イチネンTASCO

    銅フレアパッキン

    イチネンTASCO(20件のレビュー)
    779税込857
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
  • 強力尿石除去剤 イチネンTASCO

    強力尿石除去剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
  • ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCO

    ドレン管用洗浄剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(2kg)ほか
    当日出荷
    中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
    用途空調ドレン回路の洗浄に。
関連キーワード
...