カテゴリ

  • 空調・電設資材(66)
  • 作業工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 溶接用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(692)
  • スバル(102)
  • SMC(74)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(34)
  • Texas Instruments(29)
  • DiodesZetex(21)
  • コガネイ(19)
  • 河村電器産業(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • エスコ(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 三菱ふそう(16)
  • BOURNS(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • パネフリ工業(11)
  • ホンダ(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 潤工社(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-06」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA560VB替刃(6枚入) イチネンTASCOTA560VB替刃(6枚入)イチネンTASCO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
適用…TA560VB用替刃入数…6枚入り
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本 イチネンTASCOTA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本イチネンTASCO
63,980税込70,378
1箱
5日以内出荷
TA434ES-8用オプションPVE専用蛍光剤内容…6本
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(3個)
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
銅フレアキャップ イチネンTASCO銅フレアキャップイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
スピードスロット超硬チップホ-ルソ-セット電気・空調設備用 イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソ-セット電気・空調設備用イチネンTASCO
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
<セット内容>ホールソー:19、22、25、29、32、35、38、44、51、65、76mmアーバー:TA653RH-1×1本、TA653RH-3×1本センタードリル:TA653RJ-6×2本
フレアチーズ イチネンTASCOフレアチーズイチネンTASCO(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCOドレン管用洗浄剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1個(2kg×6本)
当日出荷
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
フレアープラグ イチネンTASCOフレアープラグイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用しないポートをふさぐのに用います。
フレアーアダプター イチネンTASCOフレアーアダプターイチネンTASCO(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
消臭・除菌剤 イチネンTASCO消臭・除菌剤イチネンTASCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(480mL)
当日出荷
仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
フレアキャップ(ねじ込式) イチネンTASCOフレアキャップ(ねじ込式)イチネンTASCO(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(30個)
当日出荷から5日以内出荷
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。 日本製。
被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用全長(mm)2600
銅分岐管 イチネンTASCO銅分岐管イチネンTASCO(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
2段式クイックアクションカラーベンダー イチネンTASCO2段式クイックアクションカラーベンダーイチネンTASCO(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
フレアシールナット イチネンTASCOフレアシールナットイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
中間フレアエルボー イチネンTASCO中間フレアエルボーイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
オートマチックカッター イチネンTASCOオートマチックカッターイチネンTASCO(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
ベルトヒーター イチネンTASCOベルトヒーターイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
完全防水仕様、屋内外で使用可能。 柔軟性に富み、折曲・屈曲が自由。 本体耐熱温度80℃。
エキスパンダヘッド イチネンTASCOエキスパンダヘッドイチネンTASCO(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
ゲージフィッティング イチネンTASCOゲージフィッティングイチネンTASCO
3,798税込4,178
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
新冷2種対応ナット。
付属品ナット付
エアコン洗浄セット イチネンTASCOエアコン洗浄セットイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm
銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管を中に差し込んで曲げます。
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
フレアコネクター イチネンTASCOフレアコネクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
銅管用ボールバルブ イチネンTASCO銅管用ボールバルブイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
中ぐりドリルソー イチネンTASCO中ぐりドリルソーイチネンTASCO
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCOフレキシブルランス洗浄ガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
全長(mm)390
コンデンサーブラシヘッド(豚毛) イチネンTASCOコンデンサーブラシヘッド(豚毛)イチネンTASCO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途TA503CS、TA503FS用取付ねじ1/4毛材豚毛種別取替用
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
ワンタッチカプラー イチネンTASCOワンタッチカプラーイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
異径フレアチーズ イチネンTASCO異径フレアチーズイチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット。
工具箱 イチネンTASCO工具箱イチネンTASCO
2,898税込3,188
1箱
4日以内出荷から6日以内出荷
バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。 優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。 本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
材質ポリプロピレン
エンドキャップ イチネンTASCOエンドキャップイチネンTASCO
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
管端部からのゴミ等の異物混入をふせぎます。 1パック100個入。 日本製。 銅管の管端部等に取付けてください。
オートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″) イチネンTASCOオートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
溶接フレアアダプター イチネンTASCO溶接フレアアダプターイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。 フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
1,298税込1,428特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)