カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • 空調・電設資材(23)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 溶接用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(633)
  • コガネイ(168)
  • SMC(115)
  • スバル(89)
  • 堀内機械(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • アルファ[販促](30)
  • 金子コード(30)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(24)
  • カナレ電気(20)
  • 河村電器産業(18)
  • 新ダイワ(14)
  • BAGSTER (バグスター)(14)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 廣杉計器(10)
  • エスコ(9)
  • ミヤコ自動車(8)
  • RS PRO(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-07」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セットイチネンTASCO
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
<セット内容> 手動式直管ミニベンダー(TA515MB)ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)三脚スタンド(TA515MB-D)ケース(TA985RS-2)
センタードリル イチネンTASCOセンタードリルイチネンTASCO
719税込791
1個
翌々日出荷
適用…TA653RH-1、7、8、9用
パイロットドリル イチネンTASCOパイロットドリルイチネンTASCO
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
適用…TA653RH-1、7、8、9用
全長(mm)83
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3個)
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
フレアーアダプター イチネンTASCOフレアーアダプターイチネンTASCO(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
ショートランス洗浄ガン イチネンTASCOショートランス洗浄ガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合TA352G用
銅分岐管 イチネンTASCO銅分岐管イチネンTASCO(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
マッププロボンベスタンド イチネンTASCOマッププロボンベスタンドイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
薄型スパナ イチネンTASCO薄型スパナイチネンTASCO(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
商品構成単品
エキスパンダヘッド イチネンTASCOエキスパンダヘッドイチネンTASCO(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
オートマチックカッター イチネンTASCOオートマチックカッターイチネンTASCO(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
パーツケース イチネンTASCOパーツケースイチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管用ボールバルブ イチネンTASCO銅管用ボールバルブイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
異径フレアチーズ イチネンTASCO異径フレアチーズイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット。
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
オートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″) イチネンTASCOオートマチックカッターセット (ケース・手袋付)(1/4″~1″)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
セット内容オートマチックカッター(TA560MG-2、TA560MG-3、TA560MG-4、TA560MG-5、TA560MG-6、TA560MG-7、TA560MG-8)、作業手袋(TA967DZ-2)、ミニアルミケース(TA984FE)
ケーブルストリッパー イチネンTASCOケーブルストリッパーイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様適用ケーブルサイズ…VCTF 1.25mm2× 2芯、1.25mm2× 4芯、1.25mm2
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
1,298税込1,428特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
スマートミニチューブカッター イチネンTASCOスマートミニチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
90°銅エルボ7/8(10ケ入) イチネンTASCO90°銅エルボ7/8(10ケ入)イチネンTASCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
サイズ…7/8″(22.23)入数…10
二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO二酸化炭素消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
マッププロ用ターボ(スクリュー)火口 イチネンTASCOマッププロ用ターボ(スクリュー)火口イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
【レンタル】インスペクションカメラ イチネンTASCO【レンタル】インスペクションカメライチネンTASCO
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書材質ロッド:グラスファイバー質量(kg)9.1外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60電源ニッケル水素専用電池先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45)機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格)光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式使用環境温度(℃)0~40、-20~50ロッド径(Φmm)6.5充電時間(時間)3液晶モニター7.0インチ TFTモニター照度(Lux)必要:0.5以上絞りF=2.5出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ)使用時間(時間)1.5防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。可動範囲カメラ:縦180度・横360度焦点距離f=2.3測定視野角(°)120カメラ仕様CMOSカメラ
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
銅エルボ イチネンTASCO銅エルボイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状エルボ設計圧力(MPa)8
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
フォーマリング(7/8") イチネンTASCOフォーマリング(7/8")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…7/8″(22.23)
適合管径1″(25.40)
銅ソケット7/8(10ケ入) イチネンTASCO銅ソケット7/8(10ケ入)イチネンTASCO
7,498税込8,248
1セット
翌々日出荷
1パック10ヶ入サイズ…7/8″(22.23)
標線ゲージ(Φ22.22用) イチネンTASCO標線ゲージ(Φ22.22用)イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
呼び径22.22用
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
チャック径(mm)10
銅チーズ7/8(5ケ入) イチネンTASCO銅チーズ7/8(5ケ入)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
1パック5ヶ入サイズ…7/8″(22.23)
テストプラグ(22.22) イチネンTASCOテストプラグ(22.22)イチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)22.22
CO2銅管継手チーズΦ22.23 イチネンTASCOCO2銅管継手チーズΦ22.23イチネンTASCO
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)7/8(Φ22.23mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
7本組エクストラクターコンビネーションレンチセット イチネンTASCO7本組エクストラクターコンビネーションレンチセットイチネンTASCO
8,998税込9,898
1足
翌々日出荷
角が丸く磨り減った、固く錆びついたボルトやナットにガッチリ噛み込んで簡単に緩める事ができる特殊形状コンビネーションレンチです。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19セット商品数7本組
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
CO2銅管用継手
形状ソケット
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
TA771WT-23専用ケースベルト通し付