カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • SMC(20)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(8)
  • CKD(4)
  • ミスターマイスター(4)
  • 修理(4)
  • KSフィルター(3)
  • PROST's(3)
  • タチカワ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KEMET(2)
  • あみのエーワン(2)
  • TOKIWA STYLE(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • トーキン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-225」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCOサイトグラス(フレアナット付)イチネンTASCO(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 1/4"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”イチネンTASCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”イチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”イチネンTASCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”イチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/8"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/4"イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 5/8" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 5/8"イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 1/2"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”イチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付
N2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キット イチネンTASCON2(チッソ)加圧式冷凍サイクル洗浄キットイチネンTASCO
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付質量(kg)11.5加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
エンビフレキシブルダクト イチネンTASCOエンビフレキシブルダクトイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)10
偏心ペンチ イチネンTASCO偏心ペンチイチネンTASCO
4,798税込5,278
1丁
4日以内出荷
切れ味が良い 軽量で、全体のバランスが良い テコの原理を応用した「偏心機構」採用、従来品より30%切断荷重が軽い ハンドルの開閉が軽い 便利なプライヤー機能付