カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • 空調・電設資材(23)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 溶接用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(633)
  • コガネイ(168)
  • SMC(116)
  • スバル(89)
  • 堀内機械(54)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • アルファ[販促](36)
  • 金子コード(30)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(22)
  • 河村電器産業(18)
  • 新ダイワ(14)
  • カナレ電気(14)
  • BAGSTER (バグスター)(14)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 廣杉計器(10)
  • エスコ(8)
  • ミヤコ自動車(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-07」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストプラグ(22.22) イチネンTASCOテストプラグ(22.22)イチネンTASCO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)22.22
標線ゲージ(Φ22.22用) イチネンTASCO標線ゲージ(Φ22.22用)イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
呼び径22.22用
CO2銅管継手チーズΦ22.23 イチネンTASCOCO2銅管継手チーズΦ22.23イチネンTASCO
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
サイズ(inch)7/8(Φ22.23mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
充電式電動ベンダー イチネンTASCO充電式電動ベンダーイチネンTASCO
84,980税込93,478
1セット
4日以内出荷
1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
TB525TA用エキスパンダヘッド イチネンTASCOTB525TA用エキスパンダヘッドイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
TA771WT-23専用ケースベルト通し付
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
銅エルボ イチネンTASCO銅エルボイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状エルボ設計圧力(MPa)8
銅ソケット イチネンTASCO銅ソケットイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
CO2銅管用継手
形状ソケット
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
チャック径(mm)10
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
パイロットドリル イチネンTASCOパイロットドリルイチネンTASCO
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
適用…TA653RH-1、7、8、9用
全長(mm)83
センタードリル イチネンTASCOセンタードリルイチネンTASCO
719税込791
1個
翌々日出荷
適用…TA653RH-1、7、8、9用
ボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズ イチネンTASCOボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズイチネンTASCO
5,998税込6,598
1セット(7本組)
5日以内出荷から6日以内出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。、狭い場所でも作業が可能。
TAS MAPPターボ火口キット イチネンTASCOTAS MAPPターボ火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナースクリュー炎で作業効率抜群セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セットイチネンTASCO
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
<セット内容> 手動式直管ミニベンダー(TA515MB)ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)三脚スタンド(TA515MB-D)ケース(TA985RS-2)
7本組エクストラクターコンビネーションレンチセット イチネンTASCO7本組エクストラクターコンビネーションレンチセットイチネンTASCO
8,998税込9,898
1足
翌々日出荷
角が丸く磨り減った、固く錆びついたボルトやナットにガッチリ噛み込んで簡単に緩める事ができる特殊形状コンビネーションレンチです。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19セット商品数7本組
フォーマリング(7/8") イチネンTASCOフォーマリング(7/8")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…7/8″(22.23)
適合管径1″(25.40)
スーパーボールレンチ(ショート)7本セット イチネンTASCOスーパーボールレンチ(ショート)7本セットイチネンTASCO
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…52×96×12mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6
換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト200ΦイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時径(mm)200Φ不燃性
二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO二酸化炭素消火器(廃棄シール付)イチネンTASCO
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
銅チーズ7/8(5ケ入) イチネンTASCO銅チーズ7/8(5ケ入)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
1パック5ヶ入サイズ…7/8″(22.23)
銅ソケット7/8(10ケ入) イチネンTASCO銅ソケット7/8(10ケ入)イチネンTASCO
7,498税込8,248
1セット
翌々日出荷
1パック10ヶ入サイズ…7/8″(22.23)
GLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCOGLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キットイチネンTASCO
69,980税込76,978
1式
5日以内出荷
このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>紫外線ランプ1式:TA434ETエーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)コントロールバルブ×1個PVE用注入ホース×1本 バージ用空カプセル×1本R410A用アダプター(接続ホース側)×1個R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個チャージバルブ(5/16フレア)×1個 チャージバルブ(1/4フレア)×1個蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
90°銅エルボ7/8(10ケ入) イチネンTASCO90°銅エルボ7/8(10ケ入)イチネンTASCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
サイズ…7/8″(22.23)入数…10
回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用) イチネンTASCO回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
裸圧着端子 イチネンTASCO裸圧着端子イチネンTASCO
1,298税込1,428特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
足場台 イチネンTASCO足場台イチネンTASCO
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
仮説工業会認定のタフな業務用足場台 現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
最大使用荷重(kg)150
TA515MB専用ベンダー用シュー イチネンTASCOTA515MB専用ベンダー用シューイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
曲げ角度(°)180
R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCOR404A・R407C用ボールバルブイチネンTASCO
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
薄型スパナ イチネンTASCO薄型スパナイチネンTASCO(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
商品構成単品
電工バケツ(工具差付) イチネンTASCO電工バケツ(工具差付)イチネンTASCO
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
伸縮式セパレートベンダー イチネンTASCO伸縮式セパレートベンダーイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
首振ラチェットめがねレンチ イチネンTASCO首振ラチェットめがねレンチイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロングめがねレンチ(45°) イチネンTASCOロングめがねレンチ(45°)イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
モーターファン樹脂羽根 イチネンTASCOモーターファン樹脂羽根イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
種類ACファン形状角形特性標準材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)合成樹脂色(フレーム)無塗装羽根:黒
ミニラチェットチューブカッター イチネンTASCOミニラチェットチューブカッターイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
ミニチューブカッターMO22 イチネンTASCOミニチューブカッターMO22イチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
フレキチューブ イチネンTASCOフレキチューブイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様散布角度が任意の方向に調整できます
パーツケース イチネンTASCOパーツケースイチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷