カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(4)
  • Texas Instruments(132)
  • スバル(128)
  • SMC(94)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • CKD(53)
  • コガネイ(36)
  • ParkerTAIYO(20)
  • 五藤歯車(11)
  • BOURNS(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • 堀内機械(9)
  • YAGEO(9)
  • 象印マホービン(8)
  • TRUSCO(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三木プーリ(6)
  • MICROCHIP(6)
  • エスコ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta040」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA850R-40用下刃 イチネンTASCO

    TA850R-40用下刃

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-40用下刃使用できるアングルのサイズー
  • TA850R-40L40用上刃 イチネンTASCO

    TA850R-40L40用上刃

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-40、L-40用上刃使用できるアングルのサイズー
  • ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
    仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
  • ミニ真空ゲージキット イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様気密用バルブ付適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
  • コンビネーションスパナ イチネンTASCO

    コンビネーションスパナ

    イチネンTASCO
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO

    小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
  • 内外バリ用リーマ イチネンTASCO

    内外バリ用リーマ

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
    適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21) イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • スリーサイズクランプセット イチネンTASCO

    スリーサイズクランプセット

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション
    適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TAS MAPPダブルバーナーキット イチネンTASCO

    TAS MAPPダブルバーナーキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。
    セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
  • ステンレススクレーパー イチネンTASCO

    ステンレススクレーパー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ツールキャリア イチネンTASCO

    ツールキャリア

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠
    質量(kg)9.3耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 薄刃ビット イチネンTASCO

    薄刃ビット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    種別Aロッド
  • ダイヤモンドコアビット イチネンTASCO

    ダイヤモンドコアビット

    イチネンTASCO
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • アングルカッター イチネンTASCO

    アングルカッター

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • ダイヤモンドコアドリルヘッド イチネンTASCO

    ダイヤモンドコアドリルヘッド

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
  • ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCO

    ダイヤモンドコアドリル

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
  • Ior漏電監視ロガー イチネンTASCO

    Ior漏電監視ロガー

    イチネンTASCO
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能 軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
    付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア質量(g)約680(電池含む)電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326表示160×160 ドット モノクロ液晶通信方式USB Ver2.0使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57LCD仕様0.5秒メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属