トルクレンチテスター
簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
- 付属品
- ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書
- 質量(kg)
- 2.6
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- 精度
- ±1% +1digit (1目盛)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 205×173×85
- トルク調整範囲1目盛(Nm)
- 0.1
- ディスプレイ
- LED(赤)
- 測定方向
- 右回転(時計回り)
- 測定モード
- ピークモード/トラックモード/ピークホールド
- 最小表示値
- 0.0~
- リセット
- マニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)
- 保管温度範囲(℃)
- -20~70
- 測定範囲(N・m)
- 10~200
- 差込角凹(mm)
- 25.4mm角
- 内容量
- 1台
トルクレンチ の新着商品
カテゴリ



















