カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta132af-3」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A チャージホース(単品)イチネンTASCO(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
接続ホース(5/16フレアー) イチネンTASCO接続ホース(5/16フレアー)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様5/16″フレアメス×5/16″フレアメス(ムシ押し付) 長さ…30cmR410A色黄
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
エアコン工具セット イチネンTASCOエアコン工具セットイチネンTASCO
119,800税込131,780
1セット
欠品中
セット内容TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560TA、TA520CK、TA771ST-2、TA771ST-3、TA771ST-4、TA873TS使用冷媒R410A/R32ホース長さ(cm)92接続ポート5/16
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
R410A/R32据付用スターターキット イチネンTASCOR410A/R32据付用スターターキットイチネンTASCO
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷
セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式シングルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ
関連カテゴリ