カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • スズキ(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • Pico Technology(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ハウステック(2)
  • TRUSCO(1)
  • トリモス(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta136」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    329税込362
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用材質NBR
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R410A/R32 ロングチャージホース(青) イチネンTASCO

    R410A/R32 ロングチャージホース(青)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A、R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
  • R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    新冷媒用ロングチャージホースです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(3個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
  • 1/4ロングチャージホース(5m) イチネンTASCO

    1/4ロングチャージホース(5m)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)ホース長さ(m)5
  • 1/4ロングチャージホース(10m) イチネンTASCO

    1/4ロングチャージホース(10m)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)ホース長さ(m)10
  • R410A/R32用ゲージホース イチネンTASCO

    R410A/R32用ゲージホース

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32
  • 異径ショートチャージホース イチネンTASCO

    異径ショートチャージホース

    イチネンTASCO
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷
    5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。
    長さ(cm)20
  • R22・R12・R502 ゲージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ゲージホース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • 両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付) イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。常用圧力…4.2MPa。接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア。交換用パッキン:TA136P-1
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
    長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
    用途R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)対応冷媒種別R22,R12、R502専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ