カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
「ta150xe」の検索結果
特価

オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイルローター種類ツーステージモーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130搭載ドライブダイレクト式
真空ポンプケース
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
真空ポンプ用オイル漏れ防止マフラー
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷90°未満の傾きによるオイル漏れを防止します。上部に真空ポンプ付属の既存マフラーを取付けて使用してください。対応機種以外の真空ポンプは、取付ネジ径が異なるため使用できません。寸法(mm)Φ48×43.2対応機種TA150SC、TA150XD、TA150XE、TA150XF、TA150XK取付ネジ径M27/P1.5