カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「ta150w」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ケトル タイガー魔法瓶

    電気ケトル

    タイガー魔法瓶
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる軽量&コンパクトの「スゴ軽」シリーズ。1300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や家事の合間、急な来客にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。給湯ロックボタンと連動して開閉する「注ぎ口カバー」は使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。転倒お湯もれ防止構造:万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。
    消費電力(W)1300定格電圧(V)100コード長さ(m)約1定格周波数(Hz)50-60機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器
  • オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付超小型高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
    用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付タイプ2ポール型電源(V)100排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式適合機器~20HP(馬力)程度モーター(W)240排気量(L/min)96到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850真空到達度10ミクロンオイル量(mL)(封入)約300
  • 小型高性能ツーステージケース付(TA150CS) イチネンTASCO

    小型高性能ツーステージケース付(TA150CS)

    イチネンTASCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
  • XTアナログボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズ

    XTアナログボアゲージ (設定リング付/無)

    バウアーズ
    ¥178,800税込¥196,680
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    3点式測定ヘッド。 12.5mm以上の3点式測定ヘッドは全て超硬測定アンビル付(12.5mm以下はスチール製)。 止まり穴の穴底測定は2~6mm及び12.5mm以上が可能。 穴径6mm以上は、深穴測定用の延長棒がございます。 ラチェットストップ機構により、安定した数値測定ができます。 全ての設定リングとXTアナログボアゲージにUKAS検査証が標準装備されており、すべてのXTアナログボアゲージには製造番号がマーキングされています。 ボアゲージはDIN863(パート4)に基づいて製造されています。 さらに細かい範囲(2~20mm)の測定が可能なXTAマイクロアナログボアゲージシリーズ(MXTA)もご用意しております。 バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式のボアゲージに比べより使い易くなり、測定用アンビルの交換も不要になりました。広い測定範囲、頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。
    目盛(mm)(ゲージ)0.005
  • アルミ製真空ポンプケース イチネンTASCO

    アルミ製真空ポンプケース

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベストホビーチェア ルネセイコウ

    ベストホビーチェア

    ルネセイコウ
    ¥10,980税込¥12,078
    1脚
    翌々日出荷
    無段階に座面高さを調整できカウンターチェアとしての高さから低い作業までこれ1台で多目的に使えます。 ユニークなフォルムはインテリアとしても good。 もちろん折たためて収納にも便利です。キッチンチェアとしても重宝します。
    材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ幅(mm)330質量(kg)4高さ(mm)750奥行(mm)390座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×230RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 1A, 9 V 固定出力, 3-Pin HSOP

    東芝
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様出力電圧 = 9 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = HSOP出力電流 Max = 1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 16 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 0.9mA精度 = ±3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃パワーレーティング = 1W幅 = 5.5mmLDO固定出力電圧(追加機能あり)、TA48シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
  • インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)

    イチネンTASCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
  • スチール製ローラーR6023型150W軸付 マキテック

    スチール製ローラーR6023型150W軸付

    マキテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
    用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-5618材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)345
  • スチール製ローラーR4814P型150W軸付 マキテック

    スチール製ローラーR4814P型150W軸付

    マキテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    6日以内出荷
    プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
    用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
  • AC/DCコンバータ 15V dc 16.7 A 33.4 A 500W XP POWER

    AC/DCコンバータ 15V dc 16.7 A 33.4 A 500W

    XP POWER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:16.7 A, 33.4 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7213-10
  • AC/DCコンバータ 12V dc 8.33 A 12.5 A 150W XP POWER

    AC/DCコンバータ 12V dc 8.33 A 12.5 A 150W

    XP POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:8.33 A, 12.5 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●医療規格認定:あり●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-72
  • 2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    8日以内出荷
    ・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
    用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体銅RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
  • スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX700WX R5723X1500L700Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX700WX R5723X1500L700Wシリーズ

    マキテック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX900WX R5721X1500L900Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX900WX R5721X1500L900Wシリーズ

    マキテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX500WX R5721X1500L500Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX500WX R5721X1500L500Wシリーズ

    マキテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX700WX R5714X1500L700Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX700WX R5714X1500L700Wシリーズ

    マキテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX800WX R4223X1500L800Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX800WX R4223X1500L800Wシリーズ

    マキテック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX700WX R4223X1500L700Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX700WX R4223X1500L700Wシリーズ

    マキテック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX900WX R3816X1500L900Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX900WX R3816X1500L900Wシリーズ

    マキテック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX600WX R3816X1500L600Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX600WX R3816X1500L600Wシリーズ

    マキテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX500WX R3816X1500L500Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX500WX R3816X1500L500Wシリーズ

    マキテック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    10日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX800WX R3816X1500L800Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX800WX R3816X1500L800Wシリーズ

    マキテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX700WX R3816X1500L700Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX700WX R3816X1500L700Wシリーズ

    マキテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX800WX R5723X1500L800Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX800WX R5723X1500L800Wシリーズ

    マキテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX600WX R5723X1500L600Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX600WX R5723X1500L600Wシリーズ

    マキテック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX500WX R5723X1500L500Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX500WX R5723X1500L500Wシリーズ

    マキテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX800WX R5721X1500L800Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX800WX R5721X1500L800Wシリーズ

    マキテック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX900WX R5714X1500L900Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX900WX R5714X1500L900Wシリーズ

    マキテック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX800WX R5714X1500L800Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX800WX R5714X1500L800Wシリーズ

    マキテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX600WX R5714X1500L600Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX600WX R5714X1500L600Wシリーズ

    マキテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX900WX R4223X1500L900Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX900WX R4223X1500L900Wシリーズ

    マキテック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX900WX R5723X1500L900Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5723型1500LX900WX R5723X1500L900Wシリーズ

    マキテック
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX700WX R5721X1500L700Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX700WX R5721X1500L700Wシリーズ

    マキテック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX600WX R5721X1500L600Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5721型1500LX600WX R5721X1500L600Wシリーズ

    マキテック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX500WX R5714X1500L500Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR5714型1500LX500WX R5714X1500L500Wシリーズ

    マキテック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    10日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX600WX R4223X1500L600Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX600WX R4223X1500L600Wシリーズ

    マキテック
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX500WX R4223X1500L500Wシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX500WX R4223X1500L500Wシリーズ

    マキテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用