カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 作業工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- コガネイ(125)
- ParkerTAIYO(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KITACO(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- StarTech.com(2)
- Pico Technology(2)
- TRW(2)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- 制研化学工業(1)
- 象印マホービン(1)
- ブランドをもっと見る
「ta2-c」の検索結果
特価

R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン
イチネンTASCO¥199税込¥2191パック(2個)4日以内出荷用途TA166C、TA166C-2用
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
気密試験用N2キット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
熱交換機能付オイルセパレータ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。仕様内容積/1400cc寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
ボンベアダプタW20-16 1/4フレア
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パッキン、シールキャップ付 。モンキーレンチ等で締め込みすぎない様に注意してください。ホース接続径1/4"フレア接続径ボンベ:W20-16
標準付属ヘッド
イチネンTASCO¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
オプションヘッド
イチネンTASCO¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
据付用スターターキット
イチネンTASCO¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷セット内容TA150SW、TA123C、TA550HB、TA132AF-2、TA132AF-3、TA560A、TA520CK、TA771SV-2、TA771SV-3、TA873TS対応冷媒種別R410A/R32
スケール洗浄剤
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781足6日以内出荷水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。内容量(kg)20
フックキャッチャー
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。 補助器具・保護器具。 Φ10mmカメラプローブ対応器具。 カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。
R410A用フレアティコネクター
イチネンTASCO¥6,698税込¥7,3681セット(3個)5日以内出荷R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷R410A、R32飽和温度目盛。セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
ミニアップトランス
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷仕様手軽に持ち運びができる電圧変圧器です。 対応回収機…TA110MR 定格…2P・15A・125V接地付 形状…c×4 相数…単相、周波数…50/60Hz 入力電圧…100V 出力電圧…115V 容量…2.0KVA、種別…E種絶縁、単巻トランス サイズ…W236×D180×H182mm 質量…7.5kg
P1800 ポータブル電源
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)