カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 溶接用品(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • スバル(33)
  • Kawasaki(22)
  • SMC(11)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • コーセル(9)
  • TIME(8)
  • CKD(5)
  • スズキ(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • TDKラムダ(4)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • タイガークラウン(2)
  • 朝日ウッドテック(2)
  • Custom Power Design(2)
  • 日本ブレード(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta230」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
バルブコア イチネンTASCOバルブコアイチネンTASCO(3件のレビュー)
848税込933
1セット(6個)
当日出荷
仕様従来冷媒
アクセスコネクター (1/4") イチネンTASCOアクセスコネクター (1/4")イチネンTASCO
5,598税込6,158
1セット(6個)
当日出荷
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
バルブコアリムーバー(ムシ4ケ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(ムシ4ケ入)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ムシ4個入。
用途R22、R12、R502用全長(mm)46
アクセスコネクター (3/8") イチネンTASCOアクセスコネクター (3/8")イチネンTASCO
4,198税込4,618
1セット(3個)
当日出荷
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様3/8"銅管付長さ(mm)(銅管)60
バルブコアリムーバー(HFC用ムシ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(HFC用ムシ入)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
HFC用ムシ入タップ付き
全長(mm)130入数(個)ムシ:6
フレアアダプター イチネンTASCOフレアアダプターイチネンTASCO
4,798税込5,278
1セット(6個)
当日出荷
接続ねじ1/4"フレアオス(ムシ付)×1/4"フレアメス
隔壁フレアユニオン イチネンTASCO隔壁フレアユニオンイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
バルブコアリムーバー イチネンTASCOバルブコアリムーバーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCOアクセスコネクター(R404A・R407C用)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1セット(6個)
当日出荷
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60
プロセスチューブフィッテング イチネンTASCOプロセスチューブフィッテングイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
仕様特殊Oリング締付型
R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長75mm イチネンTASCOR410A/R32用アクセスコネクター 銅管長75mmイチネンTASCO
4,798税込5,278
1セット(3個)
当日出荷
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)75
R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCOR410A/R32用アクセスコネクター 銅管長60mmイチネンTASCO
4,798税込5,278
1セット(3個)
当日出荷
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
バルブコアホールエキスパンダー イチネンTASCOバルブコアホールエキスパンダーイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
R410A/R32用アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCOR410A/R32用アクセスコネクター 銅管長200mmイチネンTASCO
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手1/2(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手1/2(中間接続用)イチネンTASCO
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(機器接続用)イチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管継手(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(中間接続用)イチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:42Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)イチネンTASCO
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手5/8(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(中間接続用)イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手3/8(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手3/8(中間接続用)イチネンTASCO
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
バルブ付銅管接手1/2(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手1/2(機器接続用)イチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
R134a用アクセスコネクター イチネンTASCOR134a用アクセスコネクターイチネンTASCO
4,598税込5,058
1セット(3個)
5日以内出荷
サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。
適合R134a用対応冷媒種別R134a用仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)全長(mm)235
アクセスコネクター  銅管長60mm イチネンTASCOアクセスコネクター 銅管長60mmイチネンTASCO
3,398税込3,738
1セット(3個)
4日以内出荷
仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)60
アクセスコネクター  銅管長75mm イチネンTASCOアクセスコネクター 銅管長75mmイチネンTASCO
3,398税込3,738
1セット(3個)
5日以内出荷
仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)75
アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCOアクセスコネクター 銅管長200mmイチネンTASCO
4,198税込4,618
1セット(3個)
4日以内出荷
仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
大型チューブカッター イチネンTASCO大型チューブカッターイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
クローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOクローズタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOオープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8
ミニ溶接機(TASGASHYPER) イチネンTASCOミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5