カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(256)
  • 測定用品(127)
  • 作業工具(62)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(13)
  • ニッサン(950)
  • 三木プーリ(677)
  • Panasonic(パナソニック)(533)
  • SMC(188)
  • ホンダ(187)
  • ミドリ安全(162)
  • スバル(136)
  • スズキ(108)
  • 潤工社(105)
  • YAGEO(100)
  • YAMAHA(ヤマハ)(87)
  • Kawasaki(74)
  • CKD(73)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • TRUSCO(59)
  • イトーキ(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta4」の検索結果

関連キーワード
517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスもれ検知液 イチネンTASCO

    ガスもれ検知液

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • 黒体スプレー イチネンTASCO

    黒体スプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
    耐熱温度(℃)500放射率0.94アズワン品番6-5638-01
  • フレアナットレンチ イチネンTASCO

    フレアナットレンチ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
  • 表面センサー イチネンTASCO

    表面センサー

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-50~200
  • 表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO

    表面センサー付デジタル温度計セット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
    用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
  • 熱中症指数計 イチネンTASCO

    熱中症指数計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    熱中症予防対策、労働環境の安全管理。壁掛け用フック穴/スタンド付。最高・最低の温湿度表示機能付き
    仕様時計:12時間/24時間表示切替質量(g)約130測定項目温度、湿度精度温度:±1℃(10~40℃)/±1.5℃(10~40℃以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH、20~30℃)/±8%RH(40~70%RH、20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)20~90電池CR-2032(3V)ボタン電池×1サンプリング1分/回環境対応【温度】-9.9~50℃【湿度】90%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け用フック穴/スタンド付
  • 伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO

    伸縮ロッド付空気センサー

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • 空気センサー イチネンTASCO

    空気センサー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様高速応答タイプ使用温度範囲(℃)-50~200
  • 電子式水モレ検知器 イチネンTASCO

    電子式水モレ検知器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
    質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
  • ガス漏れ検知UVライト イチネンTASCO

    ガス漏れ検知UVライト

    イチネンTASCO
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
    付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個(3.6L)
    当日出荷
    仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
  • 液温センサー イチネンTASCO

    液温センサー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-100~500
  • 二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO

    二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
    対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
  • デジタル温度計デラックスセット イチネンTASCO

    デジタル温度計デラックスセット

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    空調設備業者様必須のセットです。
    セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
  • フィルター イチネンTASCO

    フィルター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2個入り
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
  • 高感度リークテスタ イチネンTASCO

    高感度リークテスタ

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • 延長用補償導線 イチネンTASCO

    延長用補償導線

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタル回転計(接触非接触両用型) イチネンTASCO

    デジタル回転計(接触非接触両用型)

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
    付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書寸法(mm)115. 5×64×31.5測定範囲6. 0~99. 999rpm電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本本体質量(g)約150(マンガン電池含)測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit材質(ケース)ABS樹脂測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)計測距離50~300mmメモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)オートパワーオフ5分計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒計測方式接触・非接触両用
  • ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 ) イチネンTASCO

    ポケットサイズ風速計シリーズ(温・風速計 )

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
    寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃電源CR2032×1個精度(温度)±1.0℃分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
  • 食添リークフォーマー イチネンTASCO

    食添リークフォーマー

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。
    容量(g)345
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
    仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
  • 放射温度計(スポットタイプ) イチネンTASCO

    放射温度計(スポットタイプ)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    独自のハンディ型スポット測定。 点から面まで手軽にデスクトップ測定。 IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。 手元での小対象物測定。 LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
    付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170× 40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準LEDスポットマーカー機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
  • 高感度赤外線検知方式リークディテクター イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークディテクター

    イチネンTASCO
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    ■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
  • スモークジェネレーター イチネンTASCO

    スモークジェネレーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
    質量(g)110(乾電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
  • 4カラーpH試験紙 イチネンTASCO

    4カラーpH試験紙

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
    質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
  • 表面センサー(高温タイプ) イチネンTASCO

    表面センサー(高温タイプ)

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様高温タイプ使用温度範囲(℃)-65~500
  • 装着型防爆酸素濃度計 イチネンTASCO

    装着型防爆酸素濃度計

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
    付属品単4アルカリ乾電池1本寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)質量(g)75(電池含む)電源単4アルカリ乾電池1本表示方式液晶デジタル(手動バックライト)連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)応答時間20秒以内検知原理隔膜ガルバニ電池式対象ガス酸素指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%採取方式拡散式
  • デジタル温度計 イチネンTASCO

    デジタル温度計

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
    付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
  • ソーラー温度計 イチネンTASCO

    ソーラー温度計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。
    寸法(mm)40×100×15測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)コード長さ(cm)90測定温度範囲(℃)-50~+150
  • リークフォーマー イチネンTASCO

    リークフォーマー

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険性がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μm穴、4~5×10^3Paの差圧によって発泡します。 中性です。
    容量(g)345
  • エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCO

    エアークーラー(超低温空気発生器)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
  • ハンダゴテ用センサー イチネンTASCO

    ハンダゴテ用センサー

    イチネンTASCO
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)常温~500
  • 酸素・硫化水素濃度計 イチネンTASCO

    酸素・硫化水素濃度計

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    表示部とセンサ部の分離タイプ(マンホール等の地下現場において、地上からセンサ部を入れることでガスを測定できます。) 見やすい大型LCD表示(酸素、硫化水素の2つのガスを同時に測定。) ワンタッチで簡単操作(濃度表示はボタンを押して簡単に切替可能。)
    付属品センサ延長ケーブル5m、レザーケース、ショルダーベルト、フィルタエレメント、単3形アルカリ乾電池×2本寸法(mm)本体:66×195×29(突起部除く)測定範囲硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ50ppmまで)質量(g)約450(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池2本警報設定濃度(酸素)1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、(硫化水素)1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm測定範囲(vol%)0~25検知対象ガス酸素、硫化水素
  • ペン型振動計 イチネンTASCO

    ペン型振動計

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷
    振動で重要な速度を素早く測定できる 超コンパクトペン型振動計です。 超軽量・コンパクト設計:携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。 オートパワーオフ機能:測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。 バッテリー残量表示:電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。 シンプル操作:測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。 ホールド機能:ボタンを離した瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。 消耗品のコスト低下:電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。
    セット内容振動計本体×1、電池LR44×2、ベルトホルダー付ケース×1、取扱説明書・保証書×1寸法(mm)150×22×18測定範囲速度:0.01 ~1 99.9mm/s(RMS)周波数:10Hz~1,000Hz電源LR44×2個精度±5%±2digits使用環境0~+40℃<85%RH電池寿命4.5時間連続デジタル表示3-1/2digital LCD
...