カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,484)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(723)
  • 農業機械(467)
  • 制御機器(332)
  • メカニカル部品(233)
  • 測定用品(182)
  • バイク部品(160)
  • 空調・照明・電設資材(160)
  • オフィス家具(157)
  • 切削工具(122)
  • 配管・水廻り設備部材(111)
  • バイク純正部品(98)
  • 医療(83)
  • 作業服(76)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 自動車補修部品(64)
  • 事務用品(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 作業工具(49)
  • 防災用品(41)
  • 機構部品(39)
  • 学童・教育用品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • 電気材料(34)
  • 溶接用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 梱包用品(25)
  • 物流用品(24)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 建築金物(21)
  • 家電(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 研磨材(8)
  • 縫製用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 電動工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • トラック純正部品(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • カー用品(5)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「t-a4」の検索結果

5,375件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-A4 100枚入 福助工業 福助工業

    テープ有 OPP袋 オーピーパック テープ付 T-A4 100枚入 福助工業

    福助工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(1点)
    5日以内出荷
    粘着テープつきなので、カンタンに閉じられます。透明性に優れたOPP製です。使い勝手も色々です。寸法:(310+40)×225mm。改正食品衛生法 対応品。
    材質OPPサイズ長辺×短辺:(310+40)×225
  • ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A4F MAZDA(マツダ)

    ラック(R) ルーフ (D2) D203-51-T10A4F

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ラック(L) ルーフ (D2) D203-51-T20A4F MAZDA(マツダ)

    ラック(L) ルーフ (D2) D203-51-T20A4F

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • テープ付きOPP袋 モリヤマ化成

    テープ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
  • TA430VA用センサー イチネンTASCO

    TA430VA用センサー

    イチネンTASCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    適合TA430VA種別交換用センサー
  • L Series(LQ2T4A4B) SMC

    L Series(LQ2T4A4B)

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
  • (TA441)SYNCHRONIZER 三菱ふそう

    (TA441)SYNCHRONIZER

    三菱ふそう
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • (TA493)SYNCHRONIZER 三菱ふそう

    (TA493)SYNCHRONIZER

    三菱ふそう
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3888件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • (TA438)SYNCHRONIZER 三菱ふそう

    (TA438)SYNCHRONIZER

    三菱ふそう
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
  • (TA493)SYNCHRONIZE 三菱ふそう

    (TA493)SYNCHRONIZE

    三菱ふそう
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B)

    SMC
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
  • 熱線式風速計 イチネンTASCO

    熱線式風速計

    イチネンTASCO
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷
    マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
    セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h質量(g)340(電池含む)電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ使用環境温度(℃)-20~+50
  • TA4MX SWITCHCRAFT

    TA4MX

    SWITCHCRAFT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA4FX SWITCHCRAFT

    TA4FX

    SWITCHCRAFT
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)

    ルミラー フィルムT60-A4

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    透明性に優れたフィルムです。
    サイズA4
  • TA417MX用カメラ イチネンTASCO

    TA417MX用カメラ

    イチネンTASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    TA417MX用交換カメラです。 グラスファイバーロッドからカメラ部のみ取り外し交換可能です。
  • TA470XF用フィルター イチネンTASCO

    TA470XF用フィルター

    イチネンTASCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA470XF用フィルター
  • ボール紙 1パック100枚入 今村紙工

    ボール紙 1パック100枚入

    今村紙工(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。
    用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7色表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
  • TA470XF用センサー イチネンTASCO

    TA470XF用センサー

    イチネンTASCO
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA470XF用センサ-
  • グロスメーター(光沢測定器) イチネンTASCO

    グロスメーター(光沢測定器)

    イチネンTASCO
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    6日以内出荷
    周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
    用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
  • オーピーパックテープ付 福助工業

    オーピーパックテープ付

    福助工業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • ファインロックシリンダ CDLG1TA40 SMC

    ファインロックシリンダ CDLG1TA40

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDG1TA40-160Z) SMC

    CD Series(CDG1TA40-160Z)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1ケース(10袋)
    当日出荷から32日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    厚さ(mm)1.1
  • TA452DJ/DJー2/DJー3専用ソフトケース イチネンTASCO

    TA452DJ/DJー2/DJー3専用ソフトケース

    イチネンTASCO
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
    仕様TA452DJ/DJー2/DJー3専用ソフトケース
  • 開発ワンタッチ封筒 オキナ

    開発ワンタッチ封筒

    オキナ(19件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
    グリーン購入法適合
  • フェルール TAシリーズ 東洋技研

    フェルール TAシリーズ

    東洋技研
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット(100個)
    当日出荷
    フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
    材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレパネスタンダード シルバー アルテ

    イレパネスタンダード シルバー

    アルテ(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA40N

    ParkerTAIYO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B

    ParkerTAIYO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • A4サイズレタートレー TRUSCO

    A4サイズレタートレー

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
    用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-85Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-85Z)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)

    HEIKO(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
    テープ部分(mm)40
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-70Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-70Z)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱