カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta411rg」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズ風速計シリーズ イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズイチネンTASCO
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%寸法(mm)127×45×28質量(g)121(本体電池含む)電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間)精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m保護等級IP67使用環境-10~+55℃
USBケーブル イチネンTASCOUSBケーブルイチネンTASCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
風向測定台 イチネンTASCO風向測定台イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
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
"ta411rg" イチネンTASCO 【通販モノタロウ】