カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • スバル(25)
  • YAGEO(20)
  • スズキ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 廣杉計器(7)
  • ホンダ(6)
  • 内外電機(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • TPP(3)
  • 共栄プラスチック(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • NTツール(2)
  • 河村電器産業(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • KOA(2)
  • 日本シグマックス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta510」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被履銅管用全長(mm)2600
  • 銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管を中に差し込んで曲げます。
  • スプリングベンダセット イチネンTASCO

    スプリングベンダセット

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
  • ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600
  • 被覆銅管用スプリングベンダー(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダー(単品)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先行配管などの配管保護に。長さ…10m 。材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
    外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
  • 座屈防止材 イチネンTASCO

    座屈防止材

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
  • 銅管用スプリングベンダー単品 イチネンTASCO

    銅管用スプリングベンダー単品

    イチネンTASCO
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)255適合サイズ1/4″(6.35)
  • 座屈防止材4分用10m(直径9Φ) イチネンTASCO

    座屈防止材4分用10m(直径9Φ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径Φ9適合銅管径1/2″
  • 被覆銅管用スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    被覆銅管の曲げ加工に。
    セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
  • ステンレス製スプリングベンダーセット イチネンTASCO

    ステンレス製スプリングベンダーセット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    被覆銅管の曲げ加工に。
    セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
  • 空調部材 イチネンTASCO

    空調部材

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
  • ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCO

    ギアベンダー用ヘッド1・3/8"

    イチネンTASCO
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
    適合管径(Φinch)1-3/8
  • 手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット イチネンTASCO

    手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット

    イチネンTASCO
    659,800税込725,780
    1台
    翌々日出荷
    <セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
関連キーワード
1010j特集