カテゴリ
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 廣杉計器(7)
- サンワサプライ(4)
- 共栄プラスチック(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 河村電器産業(2)
- MSTコーポレーション(1)
- 聖和精機(1)
- 田倉工具(1)
- TRUSCO(1)
- 日研工作所(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- X.A.M(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
「ta510」の検索結果

被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
スプリングベンダセット
イチネンTASCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
被覆銅管用スプリングベンダー(単品)
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被覆銅管用全長(mm)2600適合サイズ1/4″(6.35mm)
座屈防止材
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先行配管などの配管保護に。長さ…10m 。材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
座屈防止材
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
被覆銅管用スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
ステンレス製スプリングベンダーセット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷被覆銅管の曲げ加工に。セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)全長(mm)(スプリングベンダー)2600ケース寸法(mm)390×310×110
ギアベンダー用ヘッド1・3/8"
イチネンTASCO¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm適合管径(Φinch)1-3/8
手動式直管ミニベンダー7/8”~1-1/4”セット
イチネンTASCO¥659,800税込¥725,7801台翌々日出荷<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)