WeEn Semiconductors Co., Ltd
WeEn Semiconductors Co., Ltdのページです。WeEn Semiconductors Co., Ltdは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:700 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:80 W●最小DC電流ゲイン:6●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:700 V●最大動作周波数:60 Hz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.6 V●高電圧トランジスタ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様TRIAC、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●ピークオンステージ電圧:1.65V●TRIAC、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様整流ダイオード、WeEnSemiconductors
長さ(mm)10.3
幅(mm)4.7
高さ(mm)9.4
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル・シリコンジャンクション
パッケージTO-220AC
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様TRIAC、NXPSemiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様TRIAC、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中