カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • モノタロウ(2)
  • ナブテスコ(20)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(20)
  • omron(オムロン)(8)
  • エスコ(4)
  • 東芝(3)
  • 富士電機(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KEMET(3)
  • RS PRO(3)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • SONY(2)
  • TRUSCO(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • TDKラムダ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • IK(猪熊製作所)(2)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-108」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dcMoflash
23,020税込25,322
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dcMoflash
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fc-102特集