カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 進工業
  • ARCOL(OHMITE)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • BOURNS(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ADVANTEC(6)
  • VISHAY(5)
  • TRUSCO(4)
  • ロジテック(3)
  • ROHM(3)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • キタジマ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • GMB(1)
  • TIPTOP(1)
  • 三商(1)
  • COX(コックス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcr-01」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進工業 面実装抵抗, 3216サイズ, 1.5W 進工業進工業 面実装抵抗, 3216サイズ, 1.5W進工業
1,798税込1,978
1袋(20個)
翌々日出荷
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.125W 1袋 50個入 進工業SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.125W 1袋 50個入進工業
2,898税込3,188
1袋(50個)
7日以内出荷
SusumuRGシリーズ超精密薄膜チップ抵抗器SusumuRGシリーズ超精密0.01%Tol、2ppmTCR薄膜チップ抵抗器は、さまざまな環境条件において、高い信頼性と優れた安定性を発揮します。薄膜構造により誤差が軽減されていますが、硫化への耐性は高くなっています。また高精度の抵抗許容差(±0.05%)、非常に小さいTCR(±5ppm/℃)も実現しています。この抵抗器では、1万時間の信頼性テストの後でも、誤差が±0.1%未満に抑えられています。用途計測器車載電子部品産業用計測装置、産業機械さまざまなセンサ、医療電子機器光学及び通信
仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7090-77
cr-5018j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cr-5018j