カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Allegro Microsystems
  • トップ工業(8)
  • グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eua-3」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1120EUA-TAllegro Microsystems
669税込736
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1101EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1101EUA-TAllegro Microsystems
989税込1,088
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A3213EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A3213EUA-TAllegro Microsystems
499税込549
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1104EUA-TAllegro Microsystems
899税込989
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1102EUA-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1102EUA-TAllegro Microsystems
929税込1,022
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ超ミニSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r