Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SIP ホール効果センサ A1324LUA-TAllegro Microsystems当日出荷
仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていまセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットリニアRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-05B-TAllegro Microsystems5日以内出荷
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-20A-TAllegro Microsystems5日以内出荷
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%寸法(mm)4.9×3.9×1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装
アレグロ 電流センサIC PFF 5.5 V, 5-Pin ACS770LCB-100U-PFF-TAllegro Microsystems5日以内出荷
仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁幅(mm)13寸法(mm)10×13×7高さ(mm)7入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPFF実装タイプスルーホールオフセット電圧(mV)±6
アレグロ, 電流センサ ICAllegro Microsystems¥649,800~税込¥714,780~
1リール(3000個)
7日以内出荷