nVent ? Schroff nVent ? Schroffのページです。nVent ? Schroffは、オフィス家具/照明/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (12) ブランド: nVent ? Schroffすべて解除
組み立てキット nVent SCHROFF 19インチエンクロージャ、19インチフロントパネル M6 x 16 nVent ? Schroff 7日以内出荷
仕様 ●タイプ:組み立て用ねじパック●併用可能製品:19インチエンクロージャ、19インチフロントパネル●ネジサイズ:M6 x 16●各部品8個(ねじ、プラスチックワッシャ、ケージナット). 2つのフロントパネル、サブラック、その他の19インチ内部アクセサリの組み立てに十分な素材です。. 19インチサブラック固定用ねじ及びボルト. 19インチボックスアセンブリ又は19インチベイにサブラックを取り付けることができます。
ラックパネル nVent SCHROFF フロントパネル 4U 483 x 177mm nVent ? Schroff 7日以内出荷
仕様 ●タイプ : フロントパネル●色 : グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 177mm●水平ピッチ : 84HP●寸法 : 483 x 177mm●長さ : 483mm●Comptecアクセサリ. これらのアクセサリはすべて別売り:. 最大負荷10 kgで質量のある装置を支持 陽極酸化処理●押出アルミ. スライドレール. 高品位仕上げ●陽極酸化処理アルミ また●リアパネルとしても使用可能 取り付けキットは別途注文が必要(品番 ; 291-8644 291-8644 ). フロントパネル. アースリード一式でサイドパネル●ベース●カバープレート及びリアパネルを接続可能. アースキット. 6//9 Uケースの取り付け済みプラスチックシェルハンドルの代用として使用可能 材質はアルミダイキャスト 積載荷重50 kg/1組 色RAL 7016. 折りたたみハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
ラックパネル nVent SCHROFF フロントパネル 6U 483 x 177mm nVent ? Schroff 7日以内出荷
仕様 ●タイプ : フロントパネル●色 : グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 177mm●水平ピッチ : 84HP●寸法 : 483 x 177mm●ラックユニット : 6U●Comptecアクセサリ. これらのアクセサリはすべて別売り:. 最大負荷10 kgで質量のある装置を支持 陽極酸化処理●押出アルミ. スライドレール. 高品位仕上げ●陽極酸化処理アルミ また●リアパネルとしても使用可能 取り付けキットは別途注文が必要(品番 ; 291-8644 291-8644 ). フロントパネル. アースリード一式でサイドパネル●ベース●カバープレート及びリアパネルを接続可能. アースキット. 6//9 Uケースの取り付け済みプラスチックシェルハンドルの代用として使用可能 材質はアルミダイキャスト 積載荷重50 kg/1組 色RAL 7016. 折りたたみハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
ラックパネル nVent SCHROFF プレート取付 403 x 330 x 12mm nVent ? Schroff 7日以内出荷
仕様 ●タイプ : プレート取付●材質 : アルミニウム●寸法 : 403 x 330 x 12mm●取り付けプレート x 1 ●ねじ付きインサート M3 x 4 ●組み立てキット x 1. シャーシプレート. Schroff MultiCac 取り付けプレートは●トランスなどの大型コンポーネントの取り付け用に設計されています。. 外側に 19 インチのシャーシにボルトで固定します RoHS対応 2 mm のアルミ製シャーシプレートです RoHS指令(10物質対応) 対応
nVent SCHROFF スライドレール 押出アルミニウム 深さ 600mm Comptec nVent ? Schroff 7日以内出荷
仕様 ●タイプ : スライドレール●許容荷重 : 10kg●材質 : 押出アルミニウム●深さ : 600mm●シリーズ : Comptec●Comptecアクセサリ. これらのアクセサリはすべて別売り:. 最大負荷10 kgで質量のある装置を支持 陽極酸化処理●押出アルミ. スライドレール. 高品位仕上げ●陽極酸化処理アルミ また●リアパネルとしても使用可能 取り付けキットは別途注文が必要(品番 ; 291-8644 291-8644 ). フロントパネル. アースリード一式でサイドパネル●ベース●カバープレート及びリアパネルを接続可能. アースキット. 6//9 Uケースの取り付け済みプラスチックシェルハンドルの代用として使用可能 材質はアルミダイキャスト 積載荷重50 kg/1組 色RAL 7016. 折りたたみハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
ラックマウント引き出し スチール製 nVent ? Schroff 10日以内出荷
19in
drawer, body tube, front panel and telescopic slides
Drawer Unit
A drawer unit made of 1mm steel with a light grey (RAL 7035) finish suitable for 19in
cabinets
Maximum load carrying capacity 15kg Material: 1mm thick steel Colour: light grey (RAL 7035) Telescopic slides Supplied assembled RoHS compliant
仕様 ●ラックユニット:3U●深さ:450mm●色:グレー●材質:スチール●最大荷重:15kg●高さ:117mm●幅:439mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:721-2825 アズワン品番 68-4150-78