絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC IDEM

    IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC

    IDEM
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ロックキー構成(通常の状態)2NC材質(ハウジング)ガラス繊維ポリエステル安全接点2NC範囲Kobra仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズINCH-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 1 NC / 1 NO IDEM

    IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 1 NC / 1 NO

    IDEM
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)25シリーズINCH-1範囲Kobra構成(通常の状態)1NC/1NO材質(ハウジング)ガラス繊維ポリエステルロックキー安全接点1NC/1NO
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67, IP69K IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V dc, IP67, IP69K

    IDEM
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:HYGIELOCK●シリーズ:KL3-SS-P2L●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●アクチュエータ含む:なし●アクチュエータのタイプ:各種オプション●コンジットエントリ:M20●長さ:48mm●幅:177mm●深さ:47mm●電源電圧:24 V dc●安全接点:2NC●EN1088、IEC 60947-5-1、EN60204-1、ISO 13849-1、EN62061、EN954-1、UL508. CE、cULus、TUV. アクチュエータは付属しません。 スタンダード / フラット / ヘビーデューティーフレキシブル / 衛生、のそれぞれのアクチュエータが個別に販売されています。 フレキシブルなアクチュエータは、半径が小さいガードに最適です。 衛生アクチュエータはステンレススチール製で、鏡面研磨仕上げです。. IDEM HYGIELOCKソレノイドインターロックスイッチ. HYGIELOCKは、スライド式又はヒンジ式マシンガードの前縁に取り付けるガードロック式安全インターロックスイッチです。 危険が取り除かれるまでガードを閉じたままにするロック機構を備えています。 確実に動作するスイッチングコンタクトと強力な不正使用防止キー機構を備えたタング式スイッチです。 可動式ガードに対する堅実なポジションインターロック検知機能を備えています。 このソレノイドインターロックスイッチを安全タイマと併用すれば、ガードの開きを一定時間遅らせることもできます(マシンを停止させる必要がある場合など)。 用途のリスク評価に基づき、このインターロックスイッチを個別に使用してIEC60947-5-1に準拠した確実に動作するコンタクトにするか、任意のデュアルチャンネル安全モニタリングリレーと併用して、ISO13849-1のPLeカテゴリ4又はSIL3 EN62061まで適合させることができます。. 特長と利点:. ロック解除用の電源 背面の手動リリースボタン、品番 ; 826-4013 826-4013 、 ; 826-4016 826-4016 、 ; 826-4019 826-4019 ステンレススチール316製ボディ及びヘッド 2つのロックモニタリング安全コンタクトで、高度な機能及び診断仕様 2つの緊急手動解除ポイント IEC 60947-5-1に適合する強制開離コンタクト ISO 13849-1に適合する高機能の安全性 回転可能なヘッド ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 3つのコンジット挿入位置M20 ソレノイド適用パワーを表すLED IP69K保護 2000 Nの高保持力 8つのアクチュエータ挿入位置 固定中心間隔: 30 mm. 用途. HYGIELOCKソレノイドインターロックスイッチは、食品加工、製薬、包装、石油化学などの産業向けに設計された製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67, IP69K IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67, IP69K

    IDEM
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, 24V ac/dc, IP67

    IDEM
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67 IDEM

    ソレノイドインターロックスイッチ IDEM, M20, IP67

    IDEM
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCRシリーズ 入力 / 出力モジュール IDEM

    SCRシリーズ 入力 / 出力モジュール

    IDEM
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応