カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- Assemtech
- 三菱マテリアル(10)
- SEMTECH(10)
- イスカル(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Seeed Studio(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 京セラ(2)
- NSK(日本精工)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- エアージェイ(1)
- SAMTEC(1)
- マルツエレック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「semt」の検索結果

Assemtech ホール効果センサ ワイヤリード
Assemtech¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能長さ(mm)17.27幅(mm)21.72寸法(mm)17.27×21.72×3.3適合規格IEC 529深さ(mm)3.3出力方式3線オープンコレクタ電源電圧(V)4.5~24dc本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】5.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)24dcターミナル形状ワイヤリード
センサマグネット Assemtech リードスイッチ
Assemtech¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様応用例:リードスイッチ●形状:円筒型●長さ:50mm●Nickel Plated Brass, M12 & M18. PVC insulated 0.5mm2 cable, length 300mm. Matching operating magnet available. N/O when magnet removed.RoHS指令(10物質対応)対応
Assemtech 誘導型センサ ブロック形 非埋込型
Assemtech¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:4.5 → 24 V dc●長さ:17.27mm●幅:21.72mm●深さ:3.3mm●最大DC電圧:24V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IPX5●基準適合:IEC 529RoHS指令(10物質対応)対応