カテゴリ

  • 切削工具(70)
  • バイク純正部品(45)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(1)
  • 作業工具(1)

「somt」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-FT 三菱マテリアル

    チップ SOMT-FT

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    トラスコ品番249-0501材質VP15TF形状正方形90°厚さ(mm)3.97被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 住友電工ハードメタル

    チップ SOMT

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)その他穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-DT イスカル

    チップ SOMT-DT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-HQ イスカル

    チップ SOMT-HQ

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT 三菱マテリアル

    チップ SOMT

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JH

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-GF イスカル

    チップ SOMT-GF

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-ER-GM 京セラ

    チップ SOMT-ER-GM

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • DRツイスト チップ SOMT-DT イスカル

    DRツイスト チップ SOMT-DT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    中~高送り汎用加工用です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DRツイスト チップ SOMT-HD イスカル

    DRツイスト チップ SOMT-HD

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    低炭素鋼・軟鋼用DRドリル用チップです。
    用途穴あけ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT-PEER/L-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-PEER/L-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-SF イスカル

    チップ SOMT-SF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC328形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT-ER-LD 京セラ

    チップ SOMT-ER-LD

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°切刃長さ(mm)14.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • ヘリ4ミル チップ SOCT/SOMT 0402 イスカル

    ヘリ4ミル チップ SOCT/SOMT 0402

    イスカル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    汎用加工用の正方形ミーリングチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W イスカル

    ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使い四角形チップです。
    用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SOMT-ER/L-FL 京セラ

    チップ SOMT-ER/L-FL

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    片面4コーナー使い四角形チップです。
    用途高送り加工用。切刃長さ(mm)L:5.5コーティングAlTiN+TiAlSiN+TiSiNコーナー半径(mm)RE:1適合被削材種M、 S厚さS(mm)2ワイパー幅BS(mm)3.5
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • 高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型) 京セラ

    高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型)

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高送りカッタMFH Harrier用チップです。
    用途フライス加工用。チップ形状正方形
  • ヘリ4ミル チップ SOMT 0402-FF イスカル

    ヘリ4ミル チップ SOMT 0402-FF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高送り加工用ミーリングチップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
    用途高送り加工用。
  • チップ SOMT イスカル

    チップ SOMT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ソムリエナイフ スーヤ ライオール

    ソムリエナイフ スーヤ

    ライオール
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1786-0601
  • ドリルソケット PROCHI(プロチ)

    ドリルソケット

    PROCHI(プロチ)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    総研磨、総焼入のドリルソケットです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
  • インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアル

    インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • ミル4フィード イスカル

    ミル4フィード

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ボーリングヘッド イスカル

    ボーリングヘッド

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジ イスカル

    カートリッジ

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • A チップ 超硬 イスカル

    A チップ 超硬

    イスカル
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チップ交換式ドリル用チップ トップドリル テグテックジャパン

    チップ交換式ドリル用チップ トップドリル

    テグテックジャパン
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途穴あけドリル用。適合ホルダトップドリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ PR1535 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1535 COAT

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上です。 Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工に適応です。
    用途ミーリング加工用、PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色、黒青色構成MEGACOAT NANO
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1