710件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(細口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(細口・中栓なし)サンプラテック
59,980税込65,978
1箱(5本)
122日以内出荷
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。細口で中栓なしタイプ。
口内径(Φmm)23
サンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) フッ酸洗浄PFAボトル(広口・中栓なし)サンプラテック
55,980税込61,578
1箱(10本)ほか
122日以内出荷
酸によって微量金属イオンやパーティクルを除去した最高品質フッ素樹脂PFA製のボトルです。フッ素樹脂PFA製ボトルを薬液(フッ酸)洗浄+純水洗浄処理後、クラス100のクリーンルーム内でパックします。広口で中栓なしタイプ
サンプラ(R) テーパー栓 サンプラテックサンプラ(R) テーパー栓サンプラテック
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製の栓です。
サンプラ(R) PTFE目皿 サンプラテックサンプラ(R) PTFE目皿サンプラテック
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
PTFE製の目皿ですので薬品に侵される心配がありません。目の細かな精度の高い目皿です。側面部30°テーパー付。
厚さ(mm)3.0tピッチ2.5穴径(Φmm)1
サンプラ(R) PFA目盛付試験管 キャップ付 サンプラテックサンプラ(R) PFA目盛付試験管 キャップ付サンプラテック
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性と耐熱性に優れますPFAは純粋性が高く、微量金属イオンによる汚染の心配がないため、微量分析の場で活躍しています。回線を入れているので評量しやすいです。専用のフッ素樹脂PTFE製のキャップが付属しています。
内径×外径(Φmm)20×22
サンプラ(R) PFA試験管用キャップ サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管用キャップサンプラテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
サンプラPFA試験管用のキャップです。PTFE製で、耐薬品性の心配が不要です。
コンパクトLEDビューワー サンプラテックコンパクトLEDビューワーサンプラテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター型番26955外寸法(縦×横×高さ)(mm)130×125×60
コルベンエース サンプラテックコルベンエースサンプラテック
289税込318
1本
4日以内出荷
ガラス器具の大きさ、数に合わせてハンガーの移動が自由自在。ハンガーは丈夫なABS樹脂製。太い支持棒とガラス器具をしっかり固定する安定棒がついています。ハンガーを追加すれば大量の器具を乾燥、保管できます。
クローム硫酸槽 サンプラテッククローム硫酸槽サンプラテック
7,798税込8,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
PVC製のクローム硫酸槽です。D-1、D-2の本体色はグレーになります。
材質塩化ビニル
グローブ付プロテクター サンプラテックグローブ付プロテクターサンプラテック
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
クリーンユニット サンプラテッククリーンユニットサンプラテック
87,980税込96,778
1台
33日以内出荷
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H材質(プレフィルター)ポリプロピレンアイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形消費電力(W)19/22型番26953電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0/1.0騒音値(dB)45/48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
クリーンパック サンプラ(R)PFA細口洗浄瓶 サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA細口洗浄瓶サンプラテック
17,980税込19,778
1箱(2本)ほか
122日以内出荷
フッ素樹脂PFA細口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
クリーンパック サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA細口ボトル(中栓なし)サンプラテック
18,980税込20,878
1本ほか
122日以内出荷
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
クリーンパック サンプラ(R)PFA広口洗浄瓶 サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA広口洗浄瓶サンプラテック
19,980税込21,978
1箱(2本)ほか
122日以内出荷
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
クリーンパック サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック
19,980税込21,978
1本ほか
122日以内出荷
純水洗浄してパーティクルを除去したフッ素樹脂PFA製ボトルです。予備洗浄の手間を軽減できます。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。
ガス分散チューブ サンプラテックガス分散チューブサンプラテック
29,980税込32,978
1袋(4個)
4日以内出荷
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300型番9128フィルター直径(Φmm)25.4接続チューブ外径Φ9.5mm
チューブオープナー イッキニシリーズ サンプラテックチューブオープナー イッキニシリーズサンプラテック
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
チューブオープナーイッキニ8用のガイドです。
チューブオープナー イッキニシリーズ サンプラテックチューブオープナー イッキニシリーズサンプラテック
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
チューブオープナーイッキニ8用オープナーです。
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) サンプラテックアクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)サンプラテック
179,800税込197,780
1台
62日以内出荷
パッケージテスターとして最適な真空デシケーター。本体下部にドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水が行えます。
質量(kg)約12材質(本体)アクリル型番16532有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×120バルブ(吸排気用)2個、ノズル径Φ9mm、(ドレン用)1個、ノズル径Φ9mm真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用外寸法(縦×横×高さ)(mm)528×400×259パッキンシリコン製
アクリル真空デシケーター サンプラテックアクリル真空デシケーターサンプラテック
74,980税込82,478
1台
60日以内出荷から62日以内出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
TPX(R) 遠沈管 サンプラテックTPX(R) 遠沈管サンプラテック
44,980税込49,478
1ケース(300本)
10日以内出荷
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15材質(本体)PMP材質(キャップ)HDPE外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
PTFE撹拌子(SA型)サービスパック サンプラテックPTFE撹拌子(SA型)サービスパックサンプラテック
3,698税込4,068
1箱(10個)
4日以内出荷
スタンダードタイプSA型撹拌子のサービスパックです。
PTFE羽根型撹拌棒 サンプラテックPTFE羽根型撹拌棒サンプラテック
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8材質PTFE(芯:SUS)
PTFEホースニップル(オス型) サンプラテックPTFEホースニップル(オス型)サンプラテック
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
PTFEパイプエルボ サンプラテックPTFEパイプエルボサンプラテック
11,880税込13,068
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
PTFEカップリング サンプラテックPTFEカップリングサンプラテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
PTFE3枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒サンプラテック
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)70
PE広口下口活栓付遮光瓶 サンプラテックPE広口下口活栓付遮光瓶サンプラテック
3,398税込3,738
1本
当日出荷
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
IN・OUTバルブ 6Φ サンプラテックIN・OUTバルブ 6Φサンプラテック
2,098税込2,308
1個
17日以内出荷
取り付けが簡単で、ナイロンまたはウレタンチューブがワンタッチで接続できます。
適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気・水(水の場合の条件、0~60℃、0~0.3MPa、衝撃流無きこと)適合チューブ材質ポリウレタン、ナイロン使用真空圧力(kPa)-100
ニューオートビューレット サンプラテックニューオートビューレットサンプラテック
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。 プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。 スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。 白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
サンプラ(R) ドライキーパーC型 サンプラテックサンプラ(R) ドライキーパーC型サンプラテック
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。 場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板3枚材質ポリ塩化ビニル、ABS質量(kg)約7外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×395×617内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428消費電力(W)約9定格電圧AC100V(50/60Hz共通)仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
殺菌灯付グローブボックスコンパクト サンプラテック殺菌灯付グローブボックスコンパクトサンプラテック
119,800税込131,780
1台
60日以内出荷
グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。 コンパクトで軽量、置き場所に困りません。 前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)約5.8材質(本体)透明アクリル(耐殺菌灯仕様)型番25401殺菌灯4W、1本容積約35L有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×(上辺)208/(下辺)390×362バルブ2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式開口部(mm)(本体)250×325外寸法(縦×横×高さ)(mm)409×416×440
サンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ) サンプラテックサンプラ(R) ミニデシ(スモーク透明タイプ)サンプラテック
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。 小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。 ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110材質ポリスチレン、AS付属品シリカゲル50g(容器付き)
PFAメスピペット サンプラテックPFAメスピペットサンプラテック
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
仕様耐薬品性・耐熱性材質PFA目盛あり
i-Box(ノンオートタイプ) サンプラテックi-Box(ノンオートタイプ)サンプラテック
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から47日以内出荷
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル材質(本体)ABS、(扉)AS質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
小型インキュベーター P-BOX用棚板 サンプラテック小型インキュベーター P-BOX用棚板サンプラテック
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
小型卓上タイプのインキュベーター縦置き用の棚板です。材質はABSです。
パスツールピペット4型 サンプラテックパスツールピペット4型サンプラテック
25,980税込28,578
1組(20本×50袋)
33日以内出荷
ピペット容量は約1.6mLで、0.05mLの滴下ができます。
材質LDPE1目盛(mL)0.25管径(Φmm)4.5目盛ありピペットの種類パスツールピペット
グローブボックスコンパクト サンプラテックグローブボックスコンパクトサンプラテック
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質アクリル質量(kg)約5.5内寸法(mm)290W×190D/390D×390H型番18003外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考)ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式開口部(mm)本体/250×325
Grand PFA手なしビーカー サンプラテックGrand PFA手なしビーカーサンプラテック(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
目盛が突起していますので濡れた手で持った時にも滑りにくく安心です。全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー材質フッ素樹脂目盛あり
サンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mL サンプラテックサンプラベッセル No.8 PE製 98Φ×124H 670mLサンプラテック
499税込549
1個
9日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE容量(mL)670摘要中栓付寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×124口内径(Φmm)96呼称No.8