- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンプラテック
- 9ページ目
9ページ目: サンプラテックのすべての商品
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に
トラスコ品番557-3793
材質ポリスチレン
寸法(mm)底寸法×高さ:107×107×113
容量(mL)1000
高さ(mm)113
目盛(mL)100
内寸(mm)101×101×113
目盛間隔(mL)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。
トラスコ品番557-6121
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)200
サイズ4型
高さ(mm)80
奥行(mm)200
内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。
トラスコ品番557-6113
材質ポリ塩化ビニル/PVC
幅(mm)300
サイズ(呼称)3型
高さ(mm)80
奥行(mm)100
内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に。
トラスコ品番557-6105
材質ポリ塩化ビニル
幅(mm)200
サイズ2型
高さ(mm)80
奥行(mm)100
内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
粘度が高い内容物を容器から取出すのに便利なシリコン製スプーン。耐熱温度200℃につき、オートクレーブも可能です。
材質SI
計量に便利な目盛り付コップのついた投薬瓶。目盛り付きの本体ボトルはフラットな省スペース形状です。滅菌済みもあります。
材質PP
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材
危険物の類別非危険物
99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
材質PP
色(キャップ)青クリア
色(本体)クリア
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)60×15H
容量(mL)20
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥4,698
税込¥5,168
12日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)87×27H
容量(mL)75
色(キャップ)白
入数(本)1
1個
¥259
税込¥285
6日以内出荷
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)35×11H
容量(mL)5
色(キャップ)白
入数(本)100
1箱
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
GL45タイプのPFAボトル。本体は肉厚成形で強固。強い薬剤でも安心してハンドリングできます!
材質PFA
容量(L)1
全高(mm)210
口内径(Φmm)38
口形状GL45
胴径(Φmm)97
アズワン品番67-2210-63
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
ローコストの滅菌瓶。
材質本体:PE、キャップ:PP
未開封かが一目でわかる本体色が茶色の細口ガラスボトルです。
材質(本体)ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)上部パーツは半透明、下部パーツは青色
材質(パッキン)PE
材質(フィルム)テフロン
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPE
色ナチュラル
口内径(Φmm)31
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)192×150×45
容量(L)5
呼称PC-0.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です
材質NY/PE
サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です
材質PE
厚さ(mm)0.04
中身がみえるタイプの角型シール容器です。
材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)41
材質(キャップ)PP
色(キャップ)(上/下)黒/青
防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、
優れた保冷(保温)効果を発揮します。
開口部に付いているジップで簡単に封入。
内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。
平紐付・レールファスナー付・底板付。
防湿・遮熱・保冷(保温)性のある素材ですので、気密性が高く、
優れた保冷(保温)効果を発揮します。
開口部に付いている粘着シールで簡単に封入。
内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
持ち運びに便利な持ち手付きです。
丈夫な作りで再利用もできますので環境に優しい省エネ商品です。
持ち手穴・両面テープ付。
クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。
複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。
保管して異物特定や比較等に使用頂けます。
測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。
次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。
所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。
ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム
(ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。
異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。
異物保存に便利な保護フィルム付きです。
ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。
異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。
管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。
また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。
用途クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査
仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000)
粘着面(mm)100×100
1組
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
捻子キャップ式のサンプリング容器。
尿検査・食品検査・水質検査等のサンプリング用として便利です。
仕様捻子キャップ(HDPE製)式、目盛りはついていません。
材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
容量(mL)180
1箱(200個)
¥14,980
税込¥16,478
14日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています
出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です
ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。
材質ポリエチレン樹脂
10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)10
材質(取手)PP
仕様中栓付
トラスコ品番557-6261
材質PE
取手両手
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10
材質(取手)PP
仕様遮光・中栓付
トラスコ品番557-6415
材質PE
取手両手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダーです。10mL・20mLは上部を使いやすくロート状に設計しています。目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。また、見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
材質TPX、刻印目盛
使用温度範囲(℃)20~170
凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。
材質PTFE
滅菌缶やオートクレーブ処理後や各種実験時の熱い物を掴むのに適しています。 100%コットン製で230℃の耐熱性があります。 コットン製ですので柔軟で使いやすく、洗濯も可能です。
耐熱温度(℃)232
材質コットン
扱いづらさNo.1の「35mmディッシュ」を6ウェルプレートのように整列できるトレイです!
35mmディッシュの持ち運び、スタッキングが安定。インキュベーターへの出し入れも安心です。
ウェルプレートではできなかった一部だけの交換、個別の蓋開閉が可能になります。アルコール噴霧可能。
ウェル数6
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×93×19
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
チューブの「2~3本」立てに便利!
場所をとらないから、クリーンベンチへの持ち込みにも最適です。
アルコール噴霧可能。
材質PVC
孔数3
小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利!
一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。
アルコール噴霧が可能です。
材質PVC
呼称イッキニ4&1
幅W×全長(mm)37×82
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手を離してもチューブをホールドできる逆作用タイプ。
逆作用タイプのクライオチューブ専用トングです。
チューブの形にピッタリ沿う3D設計。
かき分けて掴む、細い先端。
ステンレス製でオートクレーブOK。
置いたときに先端が浮くデザイン。
材質SUS
全長×幅W×厚さ(mm)145×20×20
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
回り止め機能が付いたポリカーボネート製ラック。
オートクレーブ可能です。
材質PC