カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(114)
    • びん/容器類(58)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(31)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(11)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • スプレーボトル(4)
  • 医療(2)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(11)
  • 30~40未満(14)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(43)
  • 200~300未満(46)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(66)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(4)
  • 1000~2000未満(55)
  • 2000~3000未満(18)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
  • 10000~20000未満(5)
  • その他(1)
材質
  • ガラス(5)
  • 樹脂(50)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(43)
  • 瑞穂化成工業(23)
  • エスコ(260)
  • シービープラス(11)
  • コクゴ(40)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • アズワン(244)
  • ケーエム化学(9)
  • ヨトリヤマ(世取山)(14)
  • TRUSCO(107)
  • 山崎実業(142)
  • パール金属(138)
  • GVS(138)
  • 住商モンブラン(135)
  • 三商(128)
  • SARAYA(サラヤ)(127)
  • スケーター(106)
  • RS PRO(106)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボトル」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテックサンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)サンプラテック(36件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
ガス抜き洗瓶 サンプラテックガス抜き洗瓶サンプラテック(34件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック(25件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテックポリ洗浄瓶(広口)サンプラテック(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン
卓上試薬瓶ホルダー 4型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー 4型サンプラテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途500ml瓶の整列保管に最適です。トラスコ品番557-6121材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ4型高さ(mm)80奥行(mm)200内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H
分注瓶Sタイプ サンプラテック分注瓶Sタイプサンプラテック
5,098税込5,608特価
1箱(120本)ほか
当日出荷
ミスト状に噴射されます
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテックサンプラ(R) シーラーRBボトル(角)サンプラテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテックエコノ 丸型洗浄ビンサンプラテック(24件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
サンプラ(R)クイックボトル サンプラテックサンプラ(R)クイックボトルサンプラテック
12,980税込14,278
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いPEボトルです。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
13,980税込15,378
1ケース(100本)ほか
欠品中
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)口形状広口
フロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶) サンプラテックフロロバリアあふれま洗瓶(フロロバリア液垂防止弁付洗浄瓶)サンプラテック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)トラスコ品番441-0432高さ(mm)2571目盛(mL)20口内径(Φmm)40.5材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)74
分注瓶 ポンプ式 サンプラテック分注瓶 ポンプ式サンプラテック(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
やわらか洗瓶ソフティー サンプラテックやわらか洗瓶ソフティーサンプラテック(3件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷
今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)5001目盛(mL)20目盛あり高さ(mm)255材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
スプレーボトル サンプラテックスプレーボトルサンプラテック(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
何かと便利なスプレー式ボトル。噴出しは直射と霧状の2段階で切替が出来ます。
マルチ洗瓶 サービスパック サンプラテックマルチ洗瓶 サービスパックサンプラテック(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5本)
当日出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP目盛あり材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE1目盛(mL)20口内径(Φmm)39.5(±0.5)
マルチ洗瓶 サンプラテックマルチ洗瓶サンプラテック(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml
帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック帯電防止PEボトル 広口サンプラテック(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
PFA広口ボトル サンプラテックPFA広口ボトルサンプラテック(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から18日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 シール性抜群。
材質フッ素樹脂口形状広口
サンプラ(R)RBボトル サンプラテックサンプラ(R)RBボトルサンプラテック(4件のレビュー)
289税込318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
ジャージャー洗瓶 サンプラテックジャージャー洗瓶サンプラテック(1件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
あふれま洗瓶パック サンプラテックあふれま洗瓶パックサンプラテック
2,598税込2,858
1袋(6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
259税込285
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート危険物の類別非危険物
ハンディーボトル ノズル付 サンプラテックハンディーボトル ノズル付サンプラテック(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE目盛あり口内径(Φmm)31口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
卓上試薬瓶ホルダー手提型 サンプラテック卓上試薬瓶ホルダー手提型サンプラテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
手提型の試薬瓶ホルダーです。PVC製です。500ml瓶6本立。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトルサンプラテック(1件のレビュー)
119税込131
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
卓上試薬瓶ホルダー サンプラテック卓上試薬瓶ホルダーサンプラテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質ポリ塩化ビニルタイプ500mL瓶内寸法(Φ×Hmm)(円筒)82×80
PFA洗浄瓶 サンプラテックPFA洗浄瓶サンプラテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
ブックボトル サンプラテックブックボトルサンプラテック(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテッククリーンパック PEボトル(広口)サンプラテック
819税込901
1本ほか
当日出荷
ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
材質ポリエチレン(PE)中栓あり
KUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶) サンプラテックKUBIREジャージャー洗瓶(ディンプル付シャワー型広口洗浄瓶)サンプラテック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り! ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)1000材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)サンプラテック
2,598税込2,858
1本
当日出荷
メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質フッ素樹脂PFA口形状細口
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし) サンプラテックサンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓なし)サンプラテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
材質PFA口内径(Φmm)16口形状広口胴径(Φmm)27.5キャップ外径(Φmm)27
丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック丸型洗浄瓶(広口)500mlサンプラテック
419税込461
1個
当日出荷
容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
KUBIRE洗瓶 サンプラテックKUBIRE洗瓶サンプラテック
689税込758
1個
当日出荷
1Lの大きな洗浄瓶でも片手で操作しやすいよう、くびれを付けた洗瓶です。手の小さな女性にも使いやすいユニバーサルデザインです。
容量(mL)1000材質おもり/ガラス、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE全高(mm)217材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)85.6