カテゴリ
- 科学研究・開発用品(41)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(6)
- アズワン(197)
- ホンダ(110)
- 旭製作所(96)
- 三商(75)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(69)
- Merck(メルクミリポア)(66)
- SIBATA(柴田科学)(65)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- climbing(クライミング)(57)
- コスモスビード(48)
- エスコ(44)
- 日本理化学器械(NRK)(37)
- DURAN(33)
- PYREX(パイレックス)(32)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(30)
- SKC(環境測定)(27)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- HARIO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3000ml」の検索結果

取手付PPビーカー
サンプラテック¥769~税込¥846~1個(1個)翌日出荷取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口耐熱温度(℃)約120色(本体)クリア中栓なし
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)茶材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)
サンプラテック(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)材質(本体)ポリエチレン口形状広口色(本体)白
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
PPディスカップ
サンプラテック(17件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(100個)当日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。材質PP目盛あり
サンプラ(R) クリアー広口ボトル
サンプラテック(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口耐熱温度(℃)60材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
角瓶B型
サンプラテック(11件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷RoHS対応品。形状角型材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口耐熱温度(℃)約80材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
TPX(R) メスシリンダー
サンプラテック(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
帯電防止PEボトル 広口
サンプラテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
角瓶C型(広口タイプ)
サンプラテック(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)44材質(キャップ)ポリエチレン
クイックボトル 広口
サンプラテック¥989税込¥1,0881本当日出荷から43日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。材質本体/PE、キャップ/PP
フロロバリア遮光広口瓶
サンプラテック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
PP広口瓶(中栓なし)
サンプラテック¥999税込¥1,0991個(1個)翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
TPXメスシリンダー
サンプラテック¥6,198税込¥6,8181本当日出荷見やすい目盛は滑り止めを兼ねています。耐薬品性、耐熱性、透明度に非常に優れた製品です。用途研究施設、食品加工工場に。材質TPX(R)樹脂
PP細口瓶(中栓なし)
サンプラテック(2件のレビュー)¥859税込¥9451個(1個)翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
フロロバリアPEボトル(広口)
サンプラテック¥4,298税込¥4,7281個(1個)翌日出荷から3日以内出荷従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
PPディスカップ 2L (1箱入)
サンプラテック¥23,980税込¥26,3781ケース当日出荷バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。トラスコ品番557-5010材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2000高さ(mm)197全高(mm)197口内径(Φmm)142底径(Φmm)外径118目盛間隔(mL)500
Grand PFA手付ビーカー
サンプラテック¥37,980税込¥41,7781個当日出荷連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。 目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。 全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。 内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。 取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。 高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
マグネチックスターラー
サンプラテック¥99,980税込¥109,9781台当日出荷耐薬品性に優れたスターラーです。材質(本体)SUS304電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル
メジャーカップ(計量カップ)
サンプラテック¥969税込¥1,0661個(1個)翌日出荷透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
ポリディスカップ
サンプラテック¥27,980税込¥30,7781ケース当日出荷から9日以内出荷注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。用途計量、調合に適しています。材質ポリエチレン(PE)
バイオプラPEディスカップ
サンプラテック¥27,980税込¥30,7781ケース(100個)翌々日出荷から5日以内出荷従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。用途計量、調合に適しています。
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック¥709~税込¥780~1個当日出荷から43日以内出荷手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー
ブックボトル PP
サンプラテック¥999税込¥1,0991個43日以内出荷本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。材質PPタイプコック無し
PPボトル 細口
サンプラテック¥999税込¥1,0991本43日以内出荷中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。材質ポリプロピレン(PP)
メジャーカップ 2L 06514
サンプラテック¥819税込¥9011個43日以内出荷特に透明性に優れた製品ですので、簡単な計量作業に便利です。 便利な取っ手付きで注ぎながら液量を確認でき、安心してご使用いただけます。 マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。材質ポリスチレン(PS)容量(mL)2000
TPX手付ビーカー
サンプラテック¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から43日以内出荷底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。材質TPX型手付き種類手付ビーカー
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から43日以内出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60
フロロバリア遮光瓶 広口
サンプラテック¥4,498税込¥4,9481本43日以内出荷有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン