カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(57)
  • 医療(13)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(8)
  • フレーバーライフ(152)
  • アズワン(150)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(74)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(58)
  • リスパック(52)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • マルエム[理化学・容器](40)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 三商(35)
  • 林純薬工業(35)
  • TPP(30)
  • 金鵄製作所(29)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • Kartell(カルテル)(24)
  • VITLAB(24)
  • ケニス(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • ニッコー(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPディスカップ サンプラテックPPディスカップサンプラテック(17件のレビュー)
18税込20
1個ほか
当日出荷
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
PPビーカー サンプラテックPPビーカーサンプラテック
149税込164
1個(1個)
翌日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
メートルグラス(PP製) サンプラテックメートルグラス(PP製)サンプラテック(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
PPボトル 広口 サンプラテックPPボトル 広口サンプラテック
119税込131特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
ホールピペット(PP) サンプラテックホールピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなホールピペットです。
材質PP(ポリプロピレン)
EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテックEOG滅菌瓶(PP広口)サンプラテック(4件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
色(本体)クリア口形状広口
サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(箱)サンプラテック
19,980税込21,978
1ケース(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)口形状広口
取手付PPビーカー サンプラテック取手付PPビーカーサンプラテック
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
PPディスカップ サンプラテックPPディスカップサンプラテック
8,898税込9,788
1ケースほか
当日出荷
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
材質ポリプロピレン(PP)
PPパック サンプラテックPPパックサンプラテック
689税込758
1セット(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
調合・撹拌後の保管に最適なシール付PPパック。そのまま冷蔵庫へも入れられます。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン
PPボトル 細口 サンプラテックPPボトル 細口サンプラテック
109税込120
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
材質ポリプロピレン(PP)
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
139税込153
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
PP細口瓶(中栓なし) サンプラテックPP細口瓶(中栓なし)サンプラテック(2件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R)PPボトル細口サンプラテック(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(200本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
サンプラ(R)PP広口(角型) サンプラテックサンプラ(R)PP広口(角型)サンプラテック
25,980税込28,578
1箱(500mL×100本)
5日以内出荷
スクエアタイプでスペースを無駄にしない設計。本体、キャップともにPP製。半透明で内容物の確認もカンタン。本体両側面はハンドリング性能を重視してシボ入り仕様に。中栓なしでもシール性を確保できる構造。作業性も良好。オートクレーブ可能です。
口内径(Φmm)41.2外寸法(mm)71×71×145HRoHS指令(10物質対応)対応
エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)サンプラテック
169税込186
1本
5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP目盛RoHS指令(10物質対応)対応
PPボトル(広口茶色)キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)キャップ付サンプラテック
19,980税込21,978
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口透明)キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口透明)キャップ付サンプラテック
18,980税込20,878
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
23,880税込26,268
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付サンプラテック
22,980税込25,278
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
ビーカー用蓋 サンプラテックビーカー用蓋サンプラテック(6件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類フタ
ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックポリプロピレン手付ビーカーサンプラテック(59件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
メートルグラス サンプラテックメートルグラスサンプラテック(18件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
角瓶A型 サンプラテック角瓶A型サンプラテック(2件のレビュー)
209税込230
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
ポリディスカップ サンプラテックポリディスカップサンプラテック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1ケース(100個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ポリエチレン製のディスポーザブルカップです。 注ぐ時、口元が作りやすくなっています。 PPより柔らかく作業がしやすいカップです。
材質ポリエチレン目盛あり
硝子瓶(細口茶色)キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)キャップ付サンプラテック
13,980税込15,378
1ケース(100mL×100本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5材質(キャップ)PP色(キャップ)エンジ
硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテック硝子瓶(細口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
16,980税込18,678
1ケース(100mL×100本)
8日以内出荷から17日以内出荷
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス口内径(Φmm)17.5色(キャップ)(上/下)半透明/黄色
EB滅菌瓶(広口) サンプラテックEB滅菌瓶(広口)サンプラテック(4件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)PE材質(キャップ)PP口形状広口
分注瓶 ポンプ式 サンプラテック分注瓶 ポンプ式サンプラテック(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
ポリディスカップ サンプラテックポリディスカップサンプラテック
16,980税込18,678
1ケース(1000個)
3日以内出荷
注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。
用途計量、調合に適しています。トラスコ品番557-5052材質ポリエチレン(PE)容量(mL)100全高(mm)72口内径(Φmm)54ケース入数(個)1000目盛間隔(mL)10上径×下径×高さ(mm)53.5×46.0×72.0
プラツボ 遮光タイプ サンプラテックプラツボ 遮光タイプサンプラテック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1組(50個)
7日以内出荷から17日以内出荷
可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
クリアー広口ボトル サンプラテッククリアー広口ボトルサンプラテック
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
クイックボトル 広口 サンプラテッククイックボトル 広口サンプラテック
119税込131
1本
当日出荷から7日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
材質本体/PE、キャップ/PP
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
249税込274
1個
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
用途適量吐出に。材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)タイプスプレー式危険物の類別非危険物