カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(8)
- 三菱ふそう(523)
- アズワン(240)
- KITO(キトー)(224)
- コスモスビード(147)
- SMC(141)
- TGK(東京硝子器械)(117)
- TPP(107)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(101)
- 日本理化学器械(NRK)(99)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- ジーエルサイエンス(84)
- climbing(クライミング)(78)
- 三商(73)
- NEG(日電理化硝子)(69)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(51)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- Thermo Fisher Scientific(39)
- IKO(日本トムソン)(39)
- 旭製作所(37)
- ブランドをもっと見る
「ml25」の検索結果

ニューディスカップ
サンプラテック¥11,299~税込¥12,429~1組(250個)ほか3日以内出荷耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。注ぎ口が付いており大変便利です。目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)茶材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
スチロール容器A型(押蓋式)
サンプラテック(7件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷から63日以内出荷最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。材質(本体)ポリスチレン色(本体)透明
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック(14件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類ビーカー耐熱温度(℃)120
サンプラ(R)PPボトル広口(箱)
サンプラテック¥15,980税込¥17,5781ケース(100本)当日出荷中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。材質ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
帯電防止PEボトル 広口
サンプラテック(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色
サンプラテック(6件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
エコノ滅菌メスピペット
サンプラテック(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(200本)当日出荷ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
クリーンパック PEボトル(広口)
サンプラテック¥1,398税込¥1,5381袋(5本)当日出荷ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。材質ポリエチレン(PE)中栓あり
簡易定量ディスペンサー
サンプラテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。ボトル容量(mL)500
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)
サンプラテック¥169~税込¥186~1個(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)
サンプラテック¥179税込¥1971個(1個)翌日出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP
サンプラカップ
サンプラテック¥11,980税込¥13,1781ケース(250個)当日出荷ポリプロピレン製のため、耐薬品性はもちろん、耐熱性にも優れ、また、液残りも殆んどなくご使用いただけます。目盛が両側に付いていますので計量し易くなっています。注ぎ口が付いて大変便利です。再使用もでき、積み重ねて保管できます。用途ディスポタイプのカップで、幅広い用途で使用可能です。材質ポリプロピレン(PP)
取手付PPビーカー
サンプラテック¥309税込¥3401個(1個)翌日出荷取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
PP細口瓶(中栓なし)
サンプラテック(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(100個)翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
サンプラ(R) PFAメスフラスコ(キャップ付き)
サンプラテック¥12,980税込¥14,2781本当日出荷フッ素樹脂PFA製でメタルフリーのメスフラスコです。PFAメスフラスコは強酸、強塩基、有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。 また不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。材質PFAタイプフタねじ込み式材質(フタ)PFA
iP-TEC(R)フラスコ
サンプラテック¥47,980税込¥52,7781組(50個)ほか3日以内出荷たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。包装袋は便利なチャック付です。仕様●培養面積:25cm2●液容量:30mL材質本体/PS キャップ/PE滅菌電子線照射済表面処理培養面親水化済
メジャーカップ(計量カップ)
サンプラテック¥279税込¥3071個(1個)翌日出荷から翌々日出荷透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質PS 目盛付耐熱温度(℃)66~77
スチロール棒瓶
サンプラテック¥949税込¥1,0441組(10個)翌日出荷透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック¥249税込¥2741個当日出荷から43日以内出荷手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック¥169税込¥1861個当日出荷から43日以内出荷ポリプロピレン製のビーカーです。 マグネチックスターラーでの撹拌時に適しています。 目盛はフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー
TPXビーカー
サンプラテック¥389税込¥4281個43日以内出荷底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。材質TPX型手無し種類ビーカー
TPX手付ビーカー
サンプラテック¥529税込¥5821個当日出荷から43日以内出荷底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。材質TPX型手付き種類手付ビーカー
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥349税込¥3841本43日以内出荷クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中線を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号および厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。材質本体/K-RESIN、フタ/PP耐熱温度(℃)60