カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(273)
  • TGK(東京硝子器械)(91)
  • Thermo Fisher Scientific(88)
  • SIBATA(柴田科学)(72)
  • エスコ(59)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](59)
  • climbing(クライミング)(58)
  • 三商(57)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(54)
  • RS PRO(49)
  • GVS(46)
  • コーニング(45)
  • Thermo Scientific Nalgene(44)
  • SMC(43)
  • DURAN(43)
  • Kartell(カルテル)(37)
  • PYREX(パイレックス)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml250」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューディスカップ サンプラテック

    ニューディスカップ

    サンプラテック
    11,299税込12,429
    1組(250個)ほか
    3日以内出荷
    耐薬品性・耐熱製に優れたビーカーです。注ぎ口が付いており大変便利です。目盛が両側に付いており、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
    材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
  • 丸型洗浄瓶(広口)250ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)250ml

    サンプラテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    容量(mL)250材質(本体)ポリエチレン
  • サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック(31件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口耐熱温度(℃)約120色(本体)クリア中栓なし
  • PE広口瓶 サンプラテック

    PE広口瓶

    サンプラテック(24件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    色(フタ)色(本体)
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ) サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶(広口タイプ)

    サンプラテック(37件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)39.5材質(キャップ)HDPE
  • ガス抜き洗瓶 サンプラテック

    ガス抜き洗瓶

    サンプラテック(34件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
    材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
  • PE細口瓶 サンプラテック

    PE細口瓶

    サンプラテック(44件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)
  • PE広口遮光瓶 サンプラテック

    PE広口遮光瓶

    サンプラテック(15件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷
    遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
  • フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)

    サンプラテック(9件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
    材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)材質(本体)ポリエチレン口形状広口色(本体)
  • エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック

    エコノ 丸型洗浄ビン

    サンプラテック(24件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)20.5材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
  • サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテック

    サンプラ(R) PPボトル細口

    サンプラテック(20件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
    材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
  • サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック

    サンプラ(R) クリアー広口ボトル

    サンプラテック(24件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
    材質(本体)K-RESIN色(フタ)クリア口形状広口耐熱温度(℃)60材質(フタ)PP色(本体)クリア中栓なし
  • ポリ洗浄瓶(広口) サンプラテック

    ポリ洗浄瓶(広口)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック(25件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • 広口瓶 バイオプラPEボトル サンプラテック

    広口瓶 バイオプラPEボトル

    サンプラテック(1件のレビュー)
    189税込208
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。 本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。 従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 中栓付きです。 生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
  • 帯電防止PEボトル 広口 サンプラテック

    帯電防止PEボトル 広口

    サンプラテック(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。 カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。 効果は半永久的に持続します。 本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
    用途パーティクル付着の防止 粉末試料の壁面付着防止 内容物の絶縁破壊の危険性防止 粉体容器に最適!仕様中栓付その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考材質(本体・キャップ・中栓)PE目盛あり口形状広口雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH表面抵抗値(Ω)108~1010試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
  • EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色

    サンプラテック(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
  • サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック

    サンプラ(R)PPボトル広口(箱)

    サンプラテック
    15,980税込17,578
    1ケース(100本)
    欠品中
    中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
    材質ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
  • ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック

    ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)

    サンプラテック
    139税込153
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚のキャップで密閉性に優れています。
    材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
  • クリーンパック PEボトル(広口) サンプラテック

    クリーンパック PEボトル(広口)

    サンプラテック
    1,398税込1,538
    1袋(5本)
    当日出荷
    ボトルに付着しているパーティクルを極限まで除去しました。ポリエチレン製の瓶をクリーンルーム内で純水洗浄(清浄度:クラス1000)し、クラス100以下の環境で2重パックしたものです。中栓付きです。
    材質ポリエチレン(PE)中栓あり
  • EOG滅菌瓶(PP広口) サンプラテック

    EOG滅菌瓶(PP広口)

    サンプラテック(4件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
    口形状広口色(本体)クリア
  • クイックボトル 広口 サンプラテック

    クイックボトル 広口

    サンプラテック
    179税込197
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    特殊シール構造により中栓なしでも非常にシール性の高いポリエチレン製広口瓶です。 中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。 持ちやすいスマート形状です。
    材質本体/PE、キャップ/PP
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)

    サンプラテック
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質フッ素樹脂PFA口形状細口
  • ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック

    ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)

    サンプラテック
    169税込186
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
  • 角瓶A型 サンプラテック

    角瓶A型

    サンプラテック(2件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です) RoHS対応品。
    材質(本体)PP材質(キャップ)HDPE耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80材質(中栓)LDPE
  • サンプラ(R)RBボトル サンプラテック

    サンプラ(R)RBボトル

    サンプラテック(4件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    材質シーラーRB、その他の材質
  • 薬品瓶保護ネット サンプラテック

    薬品瓶保護ネット

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)

    サンプラテック
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200中栓あり
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテック

    ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)

    サンプラテック
    179税込197
    1個(1個)
    翌日出荷
    特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • PFA洗浄瓶 サンプラテック

    PFA洗浄瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。 金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。 室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
    材質(本体)PFA
  • サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付) サンプラテック

    サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓付)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。
    材質フッ素樹脂PFA口形状細口耐熱温度(℃)200中栓あり
  • エコノ角型洗浄瓶 サンプラテック

    エコノ角型洗浄瓶

    サンプラテック(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
    口内径(Φmm)30
  • あふれま洗瓶パック サンプラテック

    あふれま洗瓶パック

    サンプラテック
    2,998税込3,298
    1袋(6本)
    当日出荷
    お得なキャンペーンパック。保管時はオートガスベント(液垂防止弁)のはたらきで自動的にガスが抜けるので、先端ノズルから勝手に薬液が垂れる心配がありません。アセトンやエタノールなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付) サンプラテック

    ポリ細口瓶(PE細口瓶 中栓付)

    サンプラテック
    129税込142
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    肉厚のキャップで密閉性に優れています。
    材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
  • PP細口瓶(中栓なし) サンプラテック

    PP細口瓶(中栓なし)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    149税込164
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
    材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
  • フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテック

    フロロバリアPEボトル(広口)

    サンプラテック
    869税込956
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
    材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
  • エコノ丸型洗浄瓶 サンプラテック

    エコノ丸型洗浄瓶

    サンプラテック
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格で提供する事ができました。
    トラスコ品番346-4783材質キャップ(ノズル付):HDPE、本体:LDPE容量(mL)250
  • EOG滅菌瓶 サンプラテック

    EOG滅菌瓶

    サンプラテック
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
    滅菌EOG滅菌済中栓
  • PPボトル 広口 サンプラテック

    PPボトル 広口

    サンプラテック
    189税込208
    1本
    3日以内出荷から43日以内出荷
    中栓がなく、作業性に優れます。 作業性にすぐれたワンタッチボトルです。 ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果が出ています。
    材質ポリプロピレン(PP)