カテゴリ
- 科学研究・開発用品(22)
絞り込み
ブランド
- サンプラテック
- モノタロウ(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- アズワン(2)
- 瑞穂化成工業(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- アスベル(1)
- HARIO(1)
「sanplatec 5000」の検索結果
特価

ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック(23件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類手付ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
取手付PPビーカー
サンプラテック¥2,098税込¥2,3081個(1個)翌日出荷取手は手にフィットする形状で、注ぎやすく成型されています。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入で、どの位置からでも見やすく確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付耐熱温度(℃)120
TPX(R) ビーカー
サンプラテック(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)種類ビーカー目盛あり耐熱温度(℃)160
ポリプロピレンビーカー
サンプラテック(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。種類ビーカー耐熱温度(℃)120
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白
PE細口瓶
サンプラテック(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。材質(本体)ポリエチレン色(フタ)白口形状細口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)白
PE広口遮光瓶
サンプラテック(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。材質(本体)ポリエチレン目盛あり色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)ポリエチレン色(本体)茶材質(中栓)ポリエチレン中栓あり(白)
スチロール角型ケース
サンプラテック(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981ケース(50個)当日出荷サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
薬品瓶保護ネット
サンプラテック¥4,998税込¥5,4981個(1個)当日出荷から翌々日出荷試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
PE取手付広口活栓瓶
サンプラテック(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。色ナチュラル材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)76材質(コック)PP材質(キャップ)ポリエチレン材質(取手)PP材質(中栓)ポリエチレンねじ山20A
PE取手付瓶 広口瓶
サンプラテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷持ち運びに便利な取手付のボトルです。用途薬品の保管に。トラスコ品番557-6270材質本体:ポリエチレン(PE)、取手:ポリプロピレン(PP)色乳白色容量(mL)5000高さ(mm)335容量(L)5口形状広口直径(mm)172取手片手目盛間隔(mL)500
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から43日以内出荷手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー
ブックボトル PP
サンプラテック¥2,598税込¥2,8581個43日以内出荷本のような形状のボトルです。収納棚に整頓しやすく、省スペースが実現できます。 1Lと2L、5L、10Lはそれぞれ縦と横がほぼ同寸法で、幅が約2倍になっているので大変収納しやすくなっています。材質PPタイプコック無し
TPX手付ビーカー
サンプラテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から43日以内出荷底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。材質TPX型手付き種類手付ビーカー