CAE Groupe

CAE Groupeのページです。CAE Groupeは、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAE Groupe ETFE電線 250m AWG 22 AWG CAE GroupeCAE Groupe ETFE電線 250m AWG 22 AWGCAE Groupe
199,800税込219,780
1リール(250m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAE Groupe CYケーブル  シールド有り CAE GroupeCAE Groupe CYケーブル シールド有りCAE Groupe
169,800税込186,780
1リール(50m)
7日以内出荷
CAE Groupe 同軸ケーブル 100m 50 Ω CAE GroupeCAE Groupe 同軸ケーブル 100m 50 ΩCAE Groupe
81,980税込90,178
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様●断熱材:PO●減衰:22.6 dB/100 m @ 2.5 GHz外径(Φmm)10.3コネクタ形状N材質(シース)ポリエチレン(PE)シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50ケーブル形状同軸ストランド数1リール長さ(m)100ストランド径(Φmm)2.7導体ストランドスタンダードコアストランド(mm)1 / 2.75
CAE Groupe 同軸ケーブル RG214U 100m 50 Ω CAE GroupeCAE Groupe 同軸ケーブル RG214U 100m 50 ΩCAE Groupe
679,800税込747,780
1リール(25m)
5日以内出荷
仕様●同軸タイプ:RG214U●外径:10.8mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:ポリエチレン●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.75●ストランド数:7●ストランド径:0.25 mm●コネクタ タイプ:N●減衰:26.6 dB/100 m @ 1 GHz●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
CAE Groupe PVCケーブル 緑  導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズ CAE GroupeCAE Groupe PVCケーブル 緑 導体材質:スズめっき銅線 200m 24 AWG KY30 シリーズCAE Groupe
19,980税込21,978
1リール(200m)
5日以内出荷
仕様断面積:0.22 mm2 、 シース色:緑 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 断熱材:PVC 、 外径:1.1mm 、 長さ:200m 、 許容電圧:250 V ac 、 導体材質:錫めっき銅 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:難燃性 、 シリーズ:KY30 、 ケーブル形状:シングルコアRoHS指令(10物質対応)対応