TORAY(東レ) TORAY(東レ)のページです。TORAY(東レ)は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 東レ株式会社 所在地 〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー
安全保護具・作業服・安全靴 (4) 物流/保管/梱包用品/テープ (6) オフィスサプライ (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (2) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) ねじ・ボルト・釘/素材 (4) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (18) 医療・介護用品 (1) ブランド: TORAY(東レ)商品レビュー: ★1以上すべて解除
トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ TORAY(東レ) (6件のレビュー) 当日出荷
7項目除去タイプ
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) アズワン品番 65-0362-16
トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ABS樹脂 交換目安 【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80% 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・中空糸膜・イオン交換体 ろ過流量 1.6L/分
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
トレシー(R) TORAY(東レ) (12件のレビュー) 当日出荷
緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。
洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。
トレビーノ カセッティMK308T TORAY(東レ) (3件のレビュー) 当日出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別 蛇口直結型 材質 ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g) (満水時)299 タイプ 交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×123×77 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧 70kpa 対応カートリッジ MKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途 優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途 自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 色 黒 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2 ) 2.0以下
トレビーノカセッティ 塩素・濁り除去タイプ TORAY(東レ) (4件のレビュー) 当日出荷
2項目除去タイプ。塩素・濁りを除去するベーシックタイプ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 遊離残留塩素、濁り ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 保管環境 【注意】使用前にカートリッジをニオイの強い環境に放置すると、そのニオイを吸着してしまい浄水性能が失われます。浄水器へ取付ける直前まで袋の封を絶対に開けないでください。
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス TORAY(東レ) (3件のレビュー) ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途 粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。 クラス 100 材質 ポリエステル超極細繊維 色 ホワイト 生地 ニット
トレビーノ カセッティ カートリッジコンパクトサイズ高除去(13項目クリア) TORAY(東レ) (5件のレビュー) 当日出荷
蛇口直結型「カセッティシリーズ」用カートリッジ。13項目除去の、高除去タイプ。交換目安600L
交換目安 600L=2ヶ月(1日10L使用の場合) タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜、イオン交換体
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途 アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 材質 ポリプロピレン 種別 つなぎ 規格 JIS規格 機能 通気性、粉体防護 JIS規格 JIS T 8115:2015タイプ5適合品 通気性 96cm3 /cm2 /s 耐摩耗性 Class1 耐突刺し性 Class1 透湿度(g/m2 ・h) 400 引裂強度 Class3
トレビーノカセッティ 高除去(13項目クリア)タイプ TORAY(東レ) (3件のレビュー) 当日出荷
安心の13項目除去。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 900L=3ヶ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
トーレペフ(白)テープ付 TORAY(東レ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途 自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 色 白 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2 ) 2.0以下
PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
交換目安 200L=2ヶ月(1日3L使用の場合) 浄水能力 遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・イオン交換体
トレビーノスーパー トリハロメタン除去タイプ TORAY(東レ) (7件のレビュー) 当日出荷
7項目除去タイプ。
塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
トレビーノ カセッティ TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
長持ち 時短&高除去カートリッジ搭載!
高級感のあるシルバーカラー。
料理がはかどる「時短浄水」モデル。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現しました!!
さらに長持ち5ヵ月!
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ
0.4mm径の極細シャワーで手あたりがやさしく、食器洗い時の水はねが少なくなります。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!
原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
浄水(シャワー):残留塩素や汚れを除去するので、飲み水や料理に最適
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(シャワー):手あたりやさしいやわらかタッチの極細シャワー。50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質 ポリアセタール、ABS樹脂 外形寸法(mm) 高さ102×幅157×奥行100 本体質量(g) 452 交換目安 1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月 使用電源 コイン型リチウム電池CR2032 1個 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量1500L、除去率80%、濁り:総ろ過水量1500L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量1500L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量1500L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量1500L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量1500L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量1500L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量1500L、除去率80% ろ過流量 3.0L/分 最小動水圧 70kPa カートリッジ MKC.SLX(1個入り) 材質(ろ材) 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
小型浄水器 ウォーターボール TORAY(東レ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコストカルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、様々な蛇口に装着することが可能です。 【浄水能力】遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
幅(mm) 83 高さ(mm) 74 奥行(mm) 67 本体質量(g) 185(満水時) 浄水能力 遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果) ろ過材の種類 活性炭
トレフィットNP手袋 PGシリーズ TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様 パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00015000011 医薬品医療機器等法 一般医療機器
トレビーノ スーパースリム606V TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
交換時期が分かる、デジタルサイン搭載モデル。
大きく見やすいデジタルサインでカートリッジの交換時期を忘れず安心。さらに浄水口を簡単に外して洗えていつも清潔。
仕様 節水、外して洗えるキャップ 質量(g) 420(満水時) タイプ 蛇口直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 72×112×138 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体 対応カートリッジ STC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)
ワイピングクロス トレシー MKクロス TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途 粘性の高い接着剤などの拭き取りに。 シートサイズ(mm) 240×240 クラス なし トラスコ品番 387-1860 材質 ポリエステル超極細繊維 厚さ(mm) 0.48 色 ホワイト 質量(g) 125 生地 ニット
トレビーノアクアマイスター流(Ryu) カートリッジ TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
2項目除去タイプ。さらに、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。
カートリッジの交換目安が1年の長寿命タイプ。ろ過流量たっぷりで、とっても便利。
ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心でおいしい水に!
「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。残留塩素を強力に除去し、ミネラル分を損なわずに、ニゴリ・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類等ミクロの汚れをしっかりキャッチします。
交換目安 8000L=1年(1日20L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
ワイピング手袋 トレシー MF TORAY(東レ) (5件のレビュー) 当日出荷
直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
色 スカイブルー/ホワイト 仕様 トリコット 材質 (手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維 巻芯径(Φmm) 38
高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」 TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
トレシーとは東レの繊維加工技術で開発したマイクロファイバーで使用した高性能マルチクリーニングクロスです。
超極細繊維が油膜の中に入り込み、普通の繊維ではなかなか拭き取れない汚れも、キレイに拭き取れます。
薬品処理をしていないので、洗えば性能元通り、繰り返し使っても拭き取り効果が持続します。
極細繊維にも2種類(Toraysee,TorayseeZ)ございます。
★Toraysee・・・繊維径 約2ミクロン
★TorayseeZ・・・繊維径 約4~6ミクロン
生地素材も織物(タテ糸とヨコ糸で構成されており、薄く、伸縮しない)と編物(1本の糸で構成され、厚く、伸縮性がある)の2種類ございます。
織物と編物の中にも、それぞれ4種類ございます。
★織物1・・・薄地で寸法も安定
★織物2・・・制菌加工、厚手織物、表面起毛、吸水〇、保水〇
★織物3・・・制菌加工、厚手織物、吸水〇、保水〇
★織物4・・・制菌加工、曇り除去〇
★ニット1・・・拭き取り◎、耐久性〇
★ニット2・・・柔らかい、伸縮性〇
★ニット3・・・強起毛、クッション性
★ニット4・・・高密度、ヌメリ除去
※制菌加工とは、菌の増殖を抑制する加工です。殺菌・滅菌とは異なります。臭いの発生を抑える水回り商品に有効です。
【対象菌種】大腸菌、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌※食中毒の原因になる菌
用途 様々な場面で使用できる清掃用品 生地の種類 マイクロファイバー
トレビーノ スーパータッチ904V TORAY(東レ) (2件のレビュー) 当日出荷
切替えラクラク、タッチレバー搭載モデル。
さらに浄水口を簡単に外して洗えていつも清潔。
仕様 節水、外して洗えるキャップ 質量(g) 390(満水時) タイプ 蛇口直結型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 77×104×132 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体 アズワン品番 65-0395-73 対応カートリッジ STC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)
トーレペフ(黒) TORAY(東レ) (3件のレビュー) 48日以内出荷 から 49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途 自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 色 黒 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2 ) 2.0以下
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 下衣 TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
ウエストゴム入り、足口ゴム入り、ポケットなし。
用途 アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 色 ホワイト 仕様 袖口・背ウエストゴム入り、フードゴム入り、裾折り返し、縫い目は内縫い 種別 セパレート服 下衣 材質 ポリプロピレン100% 通気性 96cm3 /cm2 /s
トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV TORAY(東レ) (1件のレビュー) 欠品中
高除去(12項目クリア)タイプ
料理にも便利な大容量2L。
冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。
にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
仕様 カートリッジ交換お知らせ機能 材質 (本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(g) 820(満水時:2920) タイプ ポット型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 295×237×101 浄水能力 遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・イオン交換体 全容量(L) 2.9 洗浄水量(L) 2.1 対応カートリッジ PTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ) (1件のレビュー) 翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途 電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ 色 黒 テープ幅(mm) 1000 テープ長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ セパレート服 上衣ヤッケ TORAY(東レ) (1件のレビュー) 当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。
安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。
フードゴム入、袖口ゴム入、ファスナー付、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途 アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など 色 ホワイト 仕様 裾口シームレス化による軽量化 種別 セパレート服 上衣ヤッケ 材質 ポリプロピレン100% 通気性 96cm3 /cm2 /s
トーレペフ(白) TORAY(東レ) (1件のレビュー) 48日以内出荷 から 49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途 自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m) 1 材質 ポリオレフィンフォーム 色 白 最高使用温度(℃) 70 熱伝導率(W/mk) 0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐寒温度(℃) -100 圧縮硬さ(kPa) 31 線膨張率(1/℃) 2×10-4 吸水量(g/100cm2 ) 2.0以下
トレビーノ ポット型浄水器 TORAY(東レ) (1件のレビュー) 4日以内出荷
すき間にぴったりコンパクト
時短&高除去カートリッジ搭載
あっという間にすぐおいしい
取っ手付きで収納性も抜群
高い除去性能とおいしさはそのままに、さらに浄水スピードUPを可能にするSVカートリッジ
使いたいときにサッと浄水できるので、待ち時間や残量を気にせずに使えます。
冷蔵庫のすき間にすっきり!ぴったり!
フタにあるダイヤルでカートリッジ交換時期を設定。10日単位で表示されるので、交換目安日がひと目でわかります。
カートリッジ内の空気がスムーズに抜けるろ過システムで、高い除去性能はそのままにろ過スピードUPを実現しました。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
材質 本体容器・ロート:AS樹脂、フタ・ダイヤル:ABS樹脂、注ぎ口:ポリプロピレン、カートリッジ:ABS樹脂、ポリプロピレン 外形寸法(mm) 292×151×86 容量(L) ろ過水:0.8 本体質量(g) 482、満水時:1282 交換目安 1日3L使用の場合:2ヶ月、1日2L使用の場合:3ヶ月 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量200L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量200L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量200L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量200L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量200L、除去率80% ろ過流量 0.3L/分 カートリッジ PTC.SVJ(1個入り)/PTC.SV2J(2個入り) 材質(ろ材) 活性炭、イオン交換体
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ) (1件のレビュー) 5日以内出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途 カード、ラベル、ホワイトボード 色 白 テープ幅(mm) 1000 規格 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm) テープ長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
浄水器 トレビーノ トレシャワー TORAY(東レ) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。
長さ(mm) 235 本体質量(g) 372(満水時) 交換目安 12000L (1日80L使用の場合5ヶ月) 最大幅(mm) 85 対応カートリッジ RSC51