カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Fischer Elektronik
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(15)
  • SUGICO(スギコ)(14)
  • SPARKFUN(6)
  • INFINEON(5)
  • RS PRO(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • BOURNS(3)
  • STMicro(3)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • ビーエム機器(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • FAIRCHILD SEMICONDUCTOR(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • nexperia(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • onsemi(2)
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-21」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式 Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, ネジ止め式Fischer Elektronik
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mmFischer Elektronik
849税込934
1個
7日以内出荷
TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっていますバージョン:FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3Fischer Elektronik
1,898税込2,088
1袋(25個)
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 留めばねスナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング  TO-218、TO-220、TO-247、TO-264用 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング TO-218、TO-220、TO-247、TO-264用Fischer Elektronik
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:留めばね●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
to-2256特集