絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Dold

Doldのページです。Doldは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレール Dold

    Dold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレール

    Dold
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー Dold

    Dold セーフティリレー

    Dold
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold ポテンショメータ 10kΩ Dold

    Dold ポテンショメータ 10kΩ

    Dold
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●取り付け穴径:22.5mm●寸法:29 (Dia.) x 56mm長さ(mm)56直径(Φmm)29取付方式パネルマウント奥行(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルネジ最大抵抗(kΩ)10
  • Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5932シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5932シリーズ

    Dold
    77,970税込85,767
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:速度 / 停止状態の監視●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO / NC●範囲:Safemaster●長さ:84mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズ

    Dold
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●長さ:84mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー 安全接点3 BG 5925シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点3 BG 5925シリーズ

    Dold
    58,980税込64,878
    1個
    欠品中
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ

    Dold
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー RK5942シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー RK5942シリーズ

    Dold
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●範囲:Safemaster●ターミナルタイプ:ねじ●幅:17.5mm
  • LG5929シリーズ 出力モジュール Dold

    LG5929シリーズ 出力モジュール

    Dold
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:LG 5929●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:5NO/NC●入力数:2●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • LG5925シリーズ 出力モジュール Dold

    LG5925シリーズ 出力モジュール

    Dold
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:1.5 W、3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●寸法:90 x 22.5 x 121 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Dold

    ソリッドステートリレー, 1a1b接点

    Dold
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    接点構成1a1b仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804RoHS指令(10物質対応)対応
  • Standstill Monitor Dold

    Standstill Monitor

    Dold
    209,800税込230,780
    1個
    17日以内出荷
    監視リレー
    仕様●RoHS適合状況:適合●コード番号:181-2782アズワン品番68-4150-54