絞り込み
ブランド
  • Dold
  • モノタロウ(64)
  • AMPHENOL(5,403)
  • BOURNS(1,985)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,869)
  • omron(オムロン)(3,816)
  • onsemi(1,856)
  • Panasonic(パナソニック)(7,120)
  • RS PRO(13,706)
  • SAMTEC(1,966)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,960)
  • VISHAY(4,656)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,662)
  • シュナイダーエレクトリック(2,678)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • 日本モレックス(molex)(3,357)
  • 河村電器産業(3,036)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレール Dold

    Dold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレール

    Dold
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー Dold

    Dold セーフティリレー

    Dold
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5932シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5932シリーズ

    Dold
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●機能:速度 / 停止状態の監視●安全カテゴリ ISO 13849-1:3●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:2NO / NC●範囲:Safemaster●長さ:84mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズ

    Dold
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●長さ:84mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー 安全接点3 BG 5925シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点3 BG 5925シリーズ

    Dold
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    欠品中
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ

    Dold
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dold セーフティリレー RK5942シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー RK5942シリーズ

    Dold
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●範囲:Safemaster●ターミナルタイプ:ねじ●幅:17.5mm
  • LG5925シリーズ 出力モジュール Dold

    LG5925シリーズ 出力モジュール

    Dold
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:1.5 W、3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●寸法:90 x 22.5 x 121 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Dold

    ソリッドステートリレー, 1a1b接点

    Dold
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804接点構成1a1bRoHS指令(10物質対応)対応
  • Standstill Monitor Dold

    Standstill Monitor

    Dold
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    17日以内出荷
    監視リレー
    仕様●RoHS適合状況:適合●コード番号:181-2782アズワン品番68-4150-54