絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Lumberg Automation

Lumberg Automationのページです。Lumberg Automationは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在394件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg Automation 丸形コネクタ Lumberg AutomationLumberg Automation 丸形コネクタLumberg Automation
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lumberg Automation 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, RSC 5/7 Lumberg AutomationLumberg Automation 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, RSC 5/7Lumberg Automation
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数5
Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズ Lumberg AutomationLumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズLumberg Automation
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = RSMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 60 V動作温度 Max = +85℃
Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RKMF 3シリーズ Lumberg AutomationLumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RKMF 3シリーズLumberg Automation
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = RKMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +85℃
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入Lumberg Automation
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2622アズワン品番65-7697-21
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒Lumberg Automation
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2628アズワン品番65-7676-98
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 100個入Lumberg Automation
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、3 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 16 A ac / 10 A dc です。ケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2624アズワン品番65-7672-51
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒Lumberg Automation
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Belden ST シリーズのシングルエンドパワーコードセットは、3 ピン + PE ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2687アズワン品番65-7669-15
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレーLumberg Automation
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:10 A, 16A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2619アズワン品番65-7692-47
電源コード 1m Lumberg Automation電源コード 1mLumberg Automation
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:ストレートプラグ●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●シリーズ:ST●コード番号:197-2598アズワン品番65-7445-71
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11593 RSC 50/13 5 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 11593 RSC 50/13 5Lumberg Automation
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2.25 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSC●コード番号:197-2941アズワン品番65-7522-06
丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04 Lumberg Automation丸型コネクタ 5極 11636 RSF 50/13 5-04Lumberg Automation
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けオス電源レセプタクルコネクタは、5 ピン( 4+PE )コンタクトを備えていて、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:5●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-2964アズワン品番65-7683-82
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント Lumberg Automation丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントLumberg Automation
3,500税込3,850
1個
欠品中
Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869アズワン品番65-7699-44
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 Lumberg Automation丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入Lumberg Automation
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
食品産業用M12コネクタLumbergの堅牢なM12コネクタ製品は、食品産業のセンサ-アクチュエータ用途に最適です。定格電流が4 A、定格電圧が250 Vの4極で、ステンレススチール製のカップリングナットとスズめっき黄銅コンタクトを備えています。現場取り付け可能コネクタ M12メス及びオスコネクタ、ステンレススチール製ねじ継手付き ねじ止め端子アセンブリで使用
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:銅の上に金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:168-5661アズワン品番65-7713-85
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズLumberg Automation
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2724アズワン品番65-7471-57
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズLumberg Automation
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2804アズワン品番65-7441-29
センサアクチュエータケーブル コア数:6 RKWTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:6 RKWTシリーズLumberg Automation
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:6●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2944アズワン品番65-7467-65
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズLumberg Automation
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2706アズワン品番65-7470-55
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズLumberg Automation
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868アズワン品番65-7477-26
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズLumberg Automation
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2911アズワン品番65-7445-20
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズLumberg Automation
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2801アズワン品番65-7442-35
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズLumberg Automation
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2839アズワン品番65-7445-05
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2708アズワン品番65-7468-54
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2639アズワン品番65-7378-59
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2578アズワン品番65-7445-25
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2.5 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:4●長さ:2.5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2579アズワン品番65-7476-98
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 7.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:7.5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2616アズワン品番65-7444-14
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2645アズワン品番65-7450-96
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2733アズワン品番65-7448-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 7.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:7.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:燈●コネクタBのコンタクト数:4●外径:4.70mm●コード番号:197-2735アズワン品番65-7445-52
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズLumberg Automation
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:197-2959アズワン品番65-7449-22
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズLumberg Automation
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度は -25 → +70 ℃ です
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2945アズワン品番65-7440-85
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズLumberg Automation
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2860アズワン品番65-7444-39
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズLumberg Automation
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2788アズワン品番65-7441-49
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズLumberg Automation
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2751アズワン品番65-7451-45
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:600mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2692アズワン品番65-7442-11
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mm●コード番号:197-3025アズワン品番65-7446-14
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKTシリーズLumberg Automation
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●導体材質:銅●コード番号:197-2926アズワン品番65-7448-04
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズLumberg Automation
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2931アズワン品番65-7477-30
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズLumberg Automation
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●導体材質:銅●コード番号:197-3003アズワン品番65-7441-96