カテゴリ
- 電気材料(214)
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation
- モノタロウ(92)
- CKD(473)
- IDEC(和泉電気)(393)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(150)
- Murata Power Solutions(136)
- omron(オムロン)(504)
- Panasonic(パナソニック)(241)
- RS PRO(781)
- SMC(4,534)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(157)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
- TELEMECANIQUE SENSORS(269)
- TRACO POWER(905)
- XP POWER(368)
- カシムラ(163)
- ブロードウォッチ(385)
- マリンテック(346)
- マルヤス電業(136)
- 三木プーリ(132)
- ブランドをもっと見る

センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7445-33
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2892アズワン品番65-7441-95
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント 2054 RKC 120/13 5
Lumberg Automation¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Belden M23 フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、12 ピンコネクタを備えています。定格電圧は 120 V ac/dc です。ケーブルグランドは PG 13.5 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:RKC●コード番号:197-2771アズワン品番65-7672-77
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7441-11
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893アズワン品番65-7674-01
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2869アズワン品番65-7699-44
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●外径:4.30mm●コード番号:197-2896アズワン品番65-7451-64
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKWT●外径:4.30mmアズワン品番65-7380-24
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント
Lumberg Automation¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 9 です ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は CuZn です仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2792アズワン品番65-7672-78
センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ
Lumberg Automation¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.05 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.05m●シリーズ:RS●コード番号:197-3034アズワン品番65-7441-21
センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ
Lumberg Automation¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.6 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.6m●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:197-3008アズワン品番65-7477-38
センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ
Lumberg Automation¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:PRKWTアズワン品番65-7440-89
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。U コード ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2775アズワン品番65-7446-06
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.5 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2614アズワン品番65-7467-64
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 934937005 RSCCS 5L/11 1 5
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。Belden M12 現場取り付け可能ストレートオス電源コネクタは、5 ピン( 4+FE )コネクタを備えています。定格電圧 50 V ac / 60 V dc です。Lコード 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuNi です 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:RSCCS●コード番号:197-2950アズワン品番65-7692-48
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:3m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7441-92
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:3m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7379-24
センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ
Lumberg Automation¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7442-99
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ
Lumberg Automation¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2547アズワン品番65-7444-51
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKTシリーズ
Lumberg Automation¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメス、ケーブル長 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuS仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKT●外径:4.70mm●コード番号:197-2930アズワン品番65-7445-73
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2804アズワン品番65-7441-29
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2968全長(m)2芯数(C)7アズワン品番65-7375-20
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:10m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2758アズワン品番65-7449-58
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -4仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:2m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2885アズワン品番65-7445-58
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTSシリーズ
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度:仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2705アズワン品番65-7450-38
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2767アズワン品番65-7448-33
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:200mm●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2943アズワン品番65-7446-73
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7443-27
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKWTSアズワン品番65-7444-40
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。電気定格電圧は 10-30 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7442-84
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 3M 製です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2880アズワン品番65-7441-14
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度は -25 → +70 ℃ です仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2945アズワン品番65-7440-85
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2783アズワン品番65-7446-18
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTNシリーズ
Lumberg Automation¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度:仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RKWTN●コード番号:197-2932アズワン品番65-7448-74
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7443-66
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7441-55
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ
Lumberg Automation¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWTSアズワン品番65-7444-85
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2820アズワン品番65-7440-83
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RST●コード番号:197-3018アズワン品番65-7441-51
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RKT●コード番号:197-2833全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7446-81
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら